Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16" (071513755)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16" ZEBRA
Номер товара 071513755
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
638.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 7/16" - Сочетание Силовой и Точной Работы в Мире Дюймов

Познакомьтесь с торцевым ключом Wurth 7/16", идеальным инструментом для работы с гайками и болтами в имперской системе измерений, который обеспечивает качество и эффективность в каждом обороте.

Основные характеристики:

  • Дюймовые, шестигранные. Обеспечьте надежное и точное сцепление с гайками и болтами благодаря шестигранному дизайну, который гарантирует максимальную эффективность в работе.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выбирайте хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного вида и легкого обслуживания.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для удобства и мощного крутящего момента.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция позволяет легко работать в ограниченных пространствах, обеспечивая максимальный комфорт при использовании.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 7/16 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективного и мощного привода.

Торцевой ключ Wurth 7/16" - ваш надежный помощник для силовой и точной работы в мире дюймов.

Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Размер ключа 7/16 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 7/16" - Сочетание Силовой и Точной Работы в Мире Дюймов

Познакомьтесь с торцевым ключом Wurth 7/16", идеальным инструментом для работы с гайками и болтами в имперской системе измерений, который обеспечивает качество и эффективность в каждом обороте.

Основные характеристики:

  • Дюймовые, шестигранные. Обеспечьте надежное и точное сцепление с гайками и болтами благодаря шестигранному дизайну, который гарантирует максимальную эффективность в работе.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выбирайте хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного вида и легкого обслуживания.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для удобства и мощного крутящего момента.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция позволяет легко работать в ограниченных пространствах, обеспечивая максимальный комфорт при использовании.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 7/16 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективного и мощного привода.

Торцевой ключ Wurth 7/16" - ваш надежный помощник для силовой и точной работы в мире дюймов.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Размер ключа 7/16 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
462.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -64.7 %
402 грн/шт
141.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить