Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/16"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/16"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/16"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/16"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/16"

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/16" (071513750)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 3/16" ZEBRA
Номер товара 071513750
Нет в наличии
Цена:
541.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 3/16" - Универсальность в Шестигранных Измерениях

Введите в свои инструменты надежный ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 3/16", специально созданный для шестигранных измерений как в метрической, так и в дюймовой системах.

Основные характеристики:

  • Метрические и Дюймовые, шестигранные. Обеспечьте максимальную универсальность в измерениях благодаря шестигранному дизайну, предназначенному для обеих мерных систем.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выберите хромированное покрытие для эффективной защиты от коррозии или полированное для стильного вида и легкого обслуживания.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для максимального контроля и удобства.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция обеспечит легкий доступ к усложненным областям и комфорт при использовании.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 3/16 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективного и мощного привода.

С ключом торцевым Wurth 1/2" 6-гранным 3/16", вы сможете уверенно решать задачи в любой системе измерений.

Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Размер ключа 3/16 дюйма
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 3/16" - Универсальность в Шестигранных Измерениях

Введите в свои инструменты надежный ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 3/16", специально созданный для шестигранных измерений как в метрической, так и в дюймовой системах.

Основные характеристики:

  • Метрические и Дюймовые, шестигранные. Обеспечьте максимальную универсальность в измерениях благодаря шестигранному дизайну, предназначенному для обеих мерных систем.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выберите хромированное покрытие для эффективной защиты от коррозии или полированное для стильного вида и легкого обслуживания.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для максимального контроля и удобства.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция обеспечит легкий доступ к усложненным областям и комфорт при использовании.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 3/16 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективного и мощного привода.

С ключом торцевым Wurth 1/2" 6-гранным 3/16", вы сможете уверенно решать задачи в любой системе измерений.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Размер ключа 3/16 дюйма
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
366 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить