Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/4"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/4"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/4"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/4"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/4"

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/4" (071513752)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/4" ZEBRA
Номер товара 071513752
Нет в наличии
Цена:
186.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 1/4" - Высший Стандарт в Метрическом Измерении

Откройте для себя новейший ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 1/4", созданный для выполнения задач в метрической системе с более высоким стандартом качества и удобства.

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные. Обеспечьте надежное и точное сцепление с гайками и болтами благодаря шестигранному дизайну, специально разработанному для метрических измерений.

  • Стандарт: DIN +7422. Соответствует высоким стандартам DIN +7422, гарантируя безопасность и надежность использования.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии и полированное для стильного вида и легкого обслуживания.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для удобства и мощного крутящего момента.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция для легкого доступа в ограниченных пространствах и максимального удобства в работе.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 1/4 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективного и мощного привода.

Благодаря ключу торцевому Wurth 1/2" 6-гранному 1/4", вы готовы к вызовам метрических измерений с уверенностью и эффективностью.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 1/4 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 1/4" - Высший Стандарт в Метрическом Измерении

Откройте для себя новейший ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 1/4", созданный для выполнения задач в метрической системе с более высоким стандартом качества и удобства.

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные. Обеспечьте надежное и точное сцепление с гайками и болтами благодаря шестигранному дизайну, специально разработанному для метрических измерений.

  • Стандарт: DIN +7422. Соответствует высоким стандартам DIN +7422, гарантируя безопасность и надежность использования.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии и полированное для стильного вида и легкого обслуживания.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для удобства и мощного крутящего момента.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция для легкого доступа в ограниченных пространствах и максимального удобства в работе.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 1/4 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективного и мощного привода.

Благодаря ключу торцевому Wurth 1/2" 6-гранному 1/4", вы готовы к вызовам метрических измерений с уверенностью и эффективностью.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 1/4 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте