Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/2"
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/2"
Скидка -64.7 %
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/2"
Скидка -64.7 %
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/2"
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/2"

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/2" (071513756)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 1/2" ZEBRA
Номер товара 071513756
В наличии
Цена:
402 грн/шт
-64.7 %
141.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 1/2" - Высокая эффективность и прочность в одном инструменте

Знакомьтесь с торцевым ключом Wurth 1/2" 6-гранным, идеальным инструментом для тех, кто требует качества и надежности в одном компактном пакете.

Основные характеристики:

  • Дюймовые, шестигранные. Обеспечьте надежный захват гайки или болта благодаря шестигранному дизайну, позволяющему эффективно передавать крутящий момент.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного внешнего вида.

  • Привод: Внутренний квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма для эффективной передачи силы и удобства в обслуживании.

  • Выполнение Краткое. Короткий дизайн идеально подходит для легкого доступа в ограниченных пространствах, обеспечивая удобство в работе.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 1/2 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника обеспечивает прочное и стабильное сцепление.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективной передачи силы и удобного использования.

Торцевой ключ Wurth 1/2" 6-гранный 1/2" - ваш неотъемлемый помощник для работы с гайками и болтами, отличающийся высокой эффективностью и прочностью.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 1/2" - Высокая эффективность и прочность в одном инструменте

Знакомьтесь с торцевым ключом Wurth 1/2" 6-гранным, идеальным инструментом для тех, кто требует качества и надежности в одном компактном пакете.

Основные характеристики:

  • Дюймовые, шестигранные. Обеспечьте надежный захват гайки или болта благодаря шестигранному дизайну, позволяющему эффективно передавать крутящий момент.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного внешнего вида.

  • Привод: Внутренний квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма для эффективной передачи силы и удобства в обслуживании.

  • Выполнение Краткое. Короткий дизайн идеально подходит для легкого доступа в ограниченных пространствах, обеспечивая удобство в работе.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 1/2 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника обеспечивает прочное и стабильное сцепление.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективной передачи силы и удобного использования.

Торцевой ключ Wurth 1/2" 6-гранный 1/2" - ваш неотъемлемый помощник для работы с гайками и болтами, отличающийся высокой эффективностью и прочностью.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте