Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная (0712133124)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW24 ZEBRA
Номер товара 0712133124
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
462.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная: Превосходство в Деталях

Торцевая головка Wurth SW24 – это экспрессия высокого качества и технологического совершенства для профессионального использования. Тщательно разработанная с использованием передовых технологий, она станет вашим незаменимым помощником в работах по снятию и закручиванию гаек и болтов.

Основные характеристики:

  1. Метрические, шестигранные: Благодаря метрическому размеру и шестигранному профилю гарантируется точность и устойчивость.

  2. Стандарт: DIN +7422: Соответствует высокому стандарту DIN +7422, обеспечивая высокое качество и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищена от коррозии благодаря хромированному покрытию и обеспечена легкость очистки благодаря полированной поверхности.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Интегрированный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика для эффективного захвата и передачи крутящего момента.

  5. Выполнение: Краткое: Удобная короткая конструкция головки для работы в условиях ограниченного доступа.

  6. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 19
    • Длина (l1): 38
    • Наружный диаметр торца (D1): 32
    • Наружный диаметр торца 2 (D2): 29
  7. Привод и размер ключа: Применяйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 24 мм.

  8. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной стойкости и внутренним квадратом для эффективного привода.

Выбирайте торцевую головку Wurth SW24 для высокой производительности и надежности на рабочем месте.

Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 19 мм
Размер ключа 24 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 29 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 32 мм
Длина (l1) 38 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная: Превосходство в Деталях

Торцевая головка Wurth SW24 – это экспрессия высокого качества и технологического совершенства для профессионального использования. Тщательно разработанная с использованием передовых технологий, она станет вашим незаменимым помощником в работах по снятию и закручиванию гаек и болтов.

Основные характеристики:

  1. Метрические, шестигранные: Благодаря метрическому размеру и шестигранному профилю гарантируется точность и устойчивость.

  2. Стандарт: DIN +7422: Соответствует высокому стандарту DIN +7422, обеспечивая высокое качество и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищена от коррозии благодаря хромированному покрытию и обеспечена легкость очистки благодаря полированной поверхности.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Интегрированный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика для эффективного захвата и передачи крутящего момента.

  5. Выполнение: Краткое: Удобная короткая конструкция головки для работы в условиях ограниченного доступа.

  6. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 19
    • Длина (l1): 38
    • Наружный диаметр торца (D1): 32
    • Наружный диаметр торца 2 (D2): 29
  7. Привод и размер ключа: Применяйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 24 мм.

  8. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной стойкости и внутренним квадратом для эффективного привода.

Выбирайте торцевую головку Wurth SW24 для высокой производительности и надежности на рабочем месте.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 19 мм
Размер ключа 24 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 29 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 32 мм
Длина (l1) 38 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -64.7 %
402 грн/шт
141.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить