Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная (0712133114)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW14 ZEBRA
Номер товара 0712133114
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
285.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная: Компактность и Надежность

Ознакомьтесь с исключительной торцевой головкой Wurth SW14, сочетающей высокое качество и инновационный дизайн. Это метрическая 12-гранная головка с коротким исполнением, предназначенная для использования с приводом 1/2 дюйма.

Основные характеристики:

  • Краткая головка (t): Глубина торцевого ключа составляет 11 мм, делая эту головку идеальной для использования в ограниченных пространствах и повышая точность работы.

  • Длина (l1): С длиной 36 мм эта головка легка и удобна в обработке, обеспечивая эффективное использование при зажиме торца.

  • Наружный диаметр (D1 и D2): Наружный диаметр торцевого ключа составляет 20,4 мм, а внешний диаметр D2 — 21,9 мм, обеспечивая прочность и удобство в одном изделии.

  • Материалы и покрытия: Изготовлена из качественных материалов и покрыта хромированной, полированной/матовой поверхностью, головка отличается долговечностью и стильным видом.

  • Привод и размер Ключа: С внутренним квадратным приводом 1/2 дюйма и размером ключа 14 мм, эта головка идеально подходит для многих видов работ.

  • Тип Наконечника: Дванадцатигранный наконечник придает целесообразность и стабильность при использовании головки.

  • Внутренний квадрат: Головка оснащена внутренним квадратом с канавкой под шарик, обеспечивая надежный захват и безопасность при работе.

Пусть торцевая головка Wurth SW14 станет вашим неотъемлемым помощником в делах и обеспечит эффективность в любых условиях работы.

Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 11 мм
Размер ключа 14 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 20,4 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,9 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 12-гранная: Компактность и Надежность

Ознакомьтесь с исключительной торцевой головкой Wurth SW14, сочетающей высокое качество и инновационный дизайн. Это метрическая 12-гранная головка с коротким исполнением, предназначенная для использования с приводом 1/2 дюйма.

Основные характеристики:

  • Краткая головка (t): Глубина торцевого ключа составляет 11 мм, делая эту головку идеальной для использования в ограниченных пространствах и повышая точность работы.

  • Длина (l1): С длиной 36 мм эта головка легка и удобна в обработке, обеспечивая эффективное использование при зажиме торца.

  • Наружный диаметр (D1 и D2): Наружный диаметр торцевого ключа составляет 20,4 мм, а внешний диаметр D2 — 21,9 мм, обеспечивая прочность и удобство в одном изделии.

  • Материалы и покрытия: Изготовлена из качественных материалов и покрыта хромированной, полированной/матовой поверхностью, головка отличается долговечностью и стильным видом.

  • Привод и размер Ключа: С внутренним квадратным приводом 1/2 дюйма и размером ключа 14 мм, эта головка идеально подходит для многих видов работ.

  • Тип Наконечника: Дванадцатигранный наконечник придает целесообразность и стабильность при использовании головки.

  • Внутренний квадрат: Головка оснащена внутренним квадратом с канавкой под шарик, обеспечивая надежный захват и безопасность при работе.

Пусть торцевая головка Wurth SW14 станет вашим неотъемлемым помощником в делах и обеспечит эффективность в любых условиях работы.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 11 мм
Размер ключа 14 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 20,4 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,9 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті