Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная (0712133119)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW19 ZEBRA
Номер товара 0712133119
В наличии
Цена:
314.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная: Короткий путь к Высокому Качеству

Найдите идеальный инструмент для ремонта и технических задач — торцевая головка Wurth SW19. Комбинирует метрическую точность, сжатый дизайн и отличные характеристики для надежного и эффективного использования.

Основные особенности:

  1. Метрические, Двенадцатигранные: Точность в каждом измерении благодаря метрическому размеру и двенадцатигранному профилю для максимального захвата.

  2. Поверхность: хромированная, полированная/матовая: Выберите хромированную поверхность для защиты от коррозии или полированную/матовую для эстетичного вида.

  3. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Удобный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика для эффективной передачи крутящего момента.

  4. Выполнение: Краткое: Компактный и короткий дизайн для удобства использования даже в труднодоступных местах.

  5. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 16
    • Длина (l1): 36
    • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 26,5
    • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 24,7
  6. Привод и размер ключа: Используйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 19 мм.

  7. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной надежности и внутренним квадратом для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW19 – надежный компаньон для вашей работы. Уверенно работайте и достигайте высоких результатов с инструментами Wurth!

Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 16 мм
Размер ключа 19 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 24,7 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 26,5 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная: Короткий путь к Высокому Качеству

Найдите идеальный инструмент для ремонта и технических задач — торцевая головка Wurth SW19. Комбинирует метрическую точность, сжатый дизайн и отличные характеристики для надежного и эффективного использования.

Основные особенности:

  1. Метрические, Двенадцатигранные: Точность в каждом измерении благодаря метрическому размеру и двенадцатигранному профилю для максимального захвата.

  2. Поверхность: хромированная, полированная/матовая: Выберите хромированную поверхность для защиты от коррозии или полированную/матовую для эстетичного вида.

  3. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Удобный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика для эффективной передачи крутящего момента.

  4. Выполнение: Краткое: Компактный и короткий дизайн для удобства использования даже в труднодоступных местах.

  5. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 16
    • Длина (l1): 36
    • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 26,5
    • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 24,7
  6. Привод и размер ключа: Используйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 19 мм.

  7. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной надежности и внутренним квадратом для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW19 – надежный компаньон для вашей работы. Уверенно работайте и достигайте высоких результатов с инструментами Wurth!

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 16 мм
Размер ключа 19 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 24,7 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 26,5 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
462.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -64.7 %
402 грн/шт
141.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить