Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 12-гранная (0712133111)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 12-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW11 ZEBRA
Номер товара 0712133111
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
285.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 12-гранная: Практичность и Надежность в одном инструменте

Торцевая головка Wurth SW11 определяется своей метрической точностью, короткой конструкцией и интегрированным квадратом для удобства использования. Эта головка воплощает в себе передовые технологии, гарантируя высокое качество работы и длительный срок службы.

Основные характеристики:

  1. Метрические, Двенадцатигранные: Обеспечьте высокую устойчивость и точность благодаря метрическому размеру и двенадцатигранному профилю.

  2. Поверхность: хромированная, полированная/матовая: Выбирайте между хромированной и полированной/матовой поверхностью для оптимальной защиты от коррозии и стильного вида.

  3. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Интегрированный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика для эффективного захвата и передачи крутящего момента.

  4. Выполнение: Краткое: Компактная конструкция головки для работы в условиях ограниченного доступа.

  5. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 10
    • Длина (l1): 36
    • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 16,6
    • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9
  6. Привод и размер ключа: Применяйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 11 мм.

  7. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной стойкости и внутренним квадратом для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW11 – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и удобство во всех аспектах работы.

Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 10 мм
Размер ключа 11 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 16,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,9 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 12-гранная: Практичность и Надежность в одном инструменте

Торцевая головка Wurth SW11 определяется своей метрической точностью, короткой конструкцией и интегрированным квадратом для удобства использования. Эта головка воплощает в себе передовые технологии, гарантируя высокое качество работы и длительный срок службы.

Основные характеристики:

  1. Метрические, Двенадцатигранные: Обеспечьте высокую устойчивость и точность благодаря метрическому размеру и двенадцатигранному профилю.

  2. Поверхность: хромированная, полированная/матовая: Выбирайте между хромированной и полированной/матовой поверхностью для оптимальной защиты от коррозии и стильного вида.

  3. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Интегрированный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика для эффективного захвата и передачи крутящего момента.

  4. Выполнение: Краткое: Компактная конструкция головки для работы в условиях ограниченного доступа.

  5. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 10
    • Длина (l1): 36
    • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 16,6
    • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9
  6. Привод и размер ключа: Применяйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 11 мм.

  7. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной стойкости и внутренним квадратом для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW11 – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и удобство во всех аспектах работы.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 10 мм
Размер ключа 11 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 16,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,9 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
285.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
285.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить