Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная (0712132327)

Торцевая головка 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная -арт. 0712132327
Номер товара 0712132327
В наличии
Цена:
293.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA: Неисчерпаемый Источник Силового Резерва для Ваших задач

Благодаря торцевому ключу SW27 от Wurth ZEBRA вы обеспечиваете себе идеальный инструмент для работы над любой задачей. Этот ключ объединяет самые высокие стандарты качества и инновационные решения, обеспечивая надежность и производительность на высоком уровне.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, придавая вам большую универсальность.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует самым высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает инструменту стильный и эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в ограниченных пространствах, где необходима дополнительная длина.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 35,7 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 27 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Использование:

  • Строительство и ремонт: Надежный помощник для широкого спектра строительных и ремонтных задач.

  • Автосервис и ремонт техники: Отлично подходит для обслуживания автомобилей и другой техники.

  • Промышленное производство: Идеален для трудных задач в производственной среде.

Доверьте свои задачи и работу торцевому ключу SW27 от Wurth ZEBRA, и вы получите наилучшие результаты!

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 27 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 33 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 35,7 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW27 Wurth ZEBRA: Неисчерпаемый Источник Силового Резерва для Ваших задач

Благодаря торцевому ключу SW27 от Wurth ZEBRA вы обеспечиваете себе идеальный инструмент для работы над любой задачей. Этот ключ объединяет самые высокие стандарты качества и инновационные решения, обеспечивая надежность и производительность на высоком уровне.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, придавая вам большую универсальность.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует самым высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает инструменту стильный и эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в ограниченных пространствах, где необходима дополнительная длина.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 35,7 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 27 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Использование:

  • Строительство и ремонт: Надежный помощник для широкого спектра строительных и ремонтных задач.

  • Автосервис и ремонт техники: Отлично подходит для обслуживания автомобилей и другой техники.

  • Промышленное производство: Идеален для трудных задач в производственной среде.

Доверьте свои задачи и работу торцевому ключу SW27 от Wurth ZEBRA, и вы получите наилучшие результаты!

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 27 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 33 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 35,7 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
361.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ