Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная (0712132332)

Торцевая головка 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная -арт. 0712132332
Номер товара 0712132332
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
468 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA: Обращение с Большими Задачами Легко и Эффективно

Производительность и точность встречаются в ключе торцевом SW32 от Wurth ZEBRA - инструменте, разработанном для профессионалов, требующих наилучшей производительности в своей работе.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для головок гаек и болтов с метрическим и шестигранным профилем, что делает его весьма универсальным.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид, подчеркивая качество инструмента.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для использования в труднодоступных местах, где удобство имеет ключевое значение.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 41,9 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 34 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 32 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника

Использование:

  • Большие строительные и ремонтные работы: Идеально подходит для работ, где необходимо иметь дело с большими гайками и болтами.

  • Промышленные задачи: Обеспечивает эффективное выполнение задач в труднодоступных местах на производстве.

  • Профессиональный ремонт техники: Надежный инструмент для работы с различными техническими системами.

Пусть ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA станет вашим неотъемлемым помощником в мире больших и важных задач!

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 32 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 34 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 41,9 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA: Обращение с Большими Задачами Легко и Эффективно

Производительность и точность встречаются в ключе торцевом SW32 от Wurth ZEBRA - инструменте, разработанном для профессионалов, требующих наилучшей производительности в своей работе.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для головок гаек и болтов с метрическим и шестигранным профилем, что делает его весьма универсальным.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид, подчеркивая качество инструмента.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для использования в труднодоступных местах, где удобство имеет ключевое значение.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 41,9 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 34 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 32 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника

Использование:

  • Большие строительные и ремонтные работы: Идеально подходит для работ, где необходимо иметь дело с большими гайками и болтами.

  • Промышленные задачи: Обеспечивает эффективное выполнение задач в труднодоступных местах на производстве.

  • Профессиональный ремонт техники: Надежный инструмент для работы с различными техническими системами.

Пусть ключ торцевой 1/2" SW32 Wurth ZEBRA станет вашим неотъемлемым помощником в мире больших и важных задач!

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 32 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 34 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 41,9 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
339 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
126 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
78.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
156.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить