Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная
Скидка -40 %
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная
Скидка -40 %
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная (0712132326)

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранная удлиненная -арт. 0712132326
Номер товара 0712132326
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
235.32 грн/шт
-40 %
141.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26: Надежность и Удобство в одном инструменте

Впервые представляем торцевую головку нового поколения - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26. Этот инструмент поражает своим высоким качеством и отличным дизайном, обеспечивая максимальный комфорт при работе.

Основные характеристики:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с метрическими, шестигранными гайками и болтами, делая его универсальным инструментом.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя надежность и длительную службу.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Легкое и безопасное соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и эффективность работы в условиях ограниченного доступа.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 35,4 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 26 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний квадрат

Профессиональное использование:

  • Автомобильный ремонт: Идеально подходит для выкручивания и затягивания болтов на автомобильных площадках.

  • Строительные и ремонтные работы: Обеспечивает быстрое и эффективное выполнение строительных и ремонтных задач.

  • Промышленные приложения: Обеспечивает точность и надежность в использовании оборудования.

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 - Ваш неотъемлемый помощник в мире ремонта и строительства.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 26 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 33 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 35,4 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26: Надежность и Удобство в одном инструменте

Впервые представляем торцевую головку нового поколения - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26. Этот инструмент поражает своим высоким качеством и отличным дизайном, обеспечивая максимальный комфорт при работе.

Основные характеристики:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с метрическими, шестигранными гайками и болтами, делая его универсальным инструментом.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя надежность и длительную службу.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Легкое и безопасное соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и эффективность работы в условиях ограниченного доступа.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 35,4 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 26 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний квадрат

Профессиональное использование:

  • Автомобильный ремонт: Идеально подходит для выкручивания и затягивания болтов на автомобильных площадках.

  • Строительные и ремонтные работы: Обеспечивает быстрое и эффективное выполнение строительных и ремонтных задач.

  • Промышленные приложения: Обеспечивает точность и надежность в использовании оборудования.

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 - Ваш неотъемлемый помощник в мире ремонта и строительства.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 26 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 33 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 35,4 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
190.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ