Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная (0712132321)

Торцевая головка 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная -арт. 0712132321
Номер товара 0712132321
В наличии
Цена:
310.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA: Надежный Помощник в Настоящих Заданиях

Ключ торцевой 1/2" SW21 от Wurth ZEBRA - это инструмент, сочетающий в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Благодаря своему удлиненному исполнению и техническим характеристикам он становится идеальным выбором для широкого спектра задач в строительстве, ремонте и автосервисе.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, обеспечивая универсальность в применении.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам качества и надежности, гарантируя длительную службу.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает стильный вид, делая инструмент приятным для использования.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает эффективное и безопасное соединение с различными типами оборудования.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Позволяет работать в труднодоступных местах, обеспечивая удобство и эффективность.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 28,2 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 28,2 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 21 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Строительство и ремонт: Неотъемлемая часть строительных и ремонтных работ.

  • Автосервис и ремонт техники: Идеален для обслуживания автомобилей и разнообразной техники.

  • Промышленное производство: Надежный инструмент для трудных задач на производстве.

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA - это инструмент, на который можно рассчитывать в любой задаче. Пусть этот ключ станет вашим незаменимым помощником в мире больших достижений.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 21 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 28,2 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 28,2 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA: Надежный Помощник в Настоящих Заданиях

Ключ торцевой 1/2" SW21 от Wurth ZEBRA - это инструмент, сочетающий в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Благодаря своему удлиненному исполнению и техническим характеристикам он становится идеальным выбором для широкого спектра задач в строительстве, ремонте и автосервисе.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, обеспечивая универсальность в применении.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам качества и надежности, гарантируя длительную службу.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает стильный вид, делая инструмент приятным для использования.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает эффективное и безопасное соединение с различными типами оборудования.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Позволяет работать в труднодоступных местах, обеспечивая удобство и эффективность.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 28,2 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 28,2 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 21 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Строительство и ремонт: Неотъемлемая часть строительных и ремонтных работ.

  • Автосервис и ремонт техники: Идеален для обслуживания автомобилей и разнообразной техники.

  • Промышленное производство: Надежный инструмент для трудных задач на производстве.

Ключ торцевой 1/2" SW21 Wurth ZEBRA - это инструмент, на который можно рассчитывать в любой задаче. Пусть этот ключ станет вашим незаменимым помощником в мире больших достижений.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 21 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 28,2 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 28,2 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
556.98 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить