Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная (0712132330)

Торцевая головка 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная -арт. 0712132330
Номер товара 0712132330
В наличии
Цена:
340.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA: Увеличьте свое мастерство с качеством без компромиссов

Благодаря ключу торцевому SW30 от Wurth ZEBRA выходите за рамки обычных граничных возможностей. Этот инструмент разработан для тех, кто требует исключительного качества и эффективности работы.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, делая его чрезвычайно универсальным.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает инструменту эстетичный вид, подчеркивая его качество.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает быстрое и надежное соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в труднодоступных местах, где каждый сантиметр имеет значение.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 39,8 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 30 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника

Использование:

  • Строительство и ремонт: Отлично подходит для широкого спектра строительных и ремонтных работ.

  • Автосервис и Ремонт техники: Надежный помощник для профессионалов, обслуживающих автомобили и другую технику.

  • Индустриальное производство: Идеально подходит для трудных задач в производственной среде.

Поднимите свое мастерство на новый уровень с ключом торцевым SW30 Wurth ZEBRA!

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 30 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 33 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 39,8 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW30 Wurth ZEBRA: Увеличьте свое мастерство с качеством без компромиссов

Благодаря ключу торцевому SW30 от Wurth ZEBRA выходите за рамки обычных граничных возможностей. Этот инструмент разработан для тех, кто требует исключительного качества и эффективности работы.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами метрического и шестигранного размера, делая его чрезвычайно универсальным.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает инструменту эстетичный вид, подчеркивая его качество.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает быстрое и надежное соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в труднодоступных местах, где каждый сантиметр имеет значение.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 39,8 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 33 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 30 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника

Использование:

  • Строительство и ремонт: Отлично подходит для широкого спектра строительных и ремонтных работ.

  • Автосервис и Ремонт техники: Надежный помощник для профессионалов, обслуживающих автомобили и другую технику.

  • Индустриальное производство: Идеально подходит для трудных задач в производственной среде.

Поднимите свое мастерство на новый уровень с ключом торцевым SW30 Wurth ZEBRA!

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 30 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 33 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 39,8 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
156.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
352.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
224.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
146.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
156.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить