Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная (0712132316)

Торцевая головка 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная -арт. 0712132316
Номер товара 0712132316
В наличии
Цена:
177.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW16 Wurth ZEBRA: Удлиненный инструмент для производительной работы

Ключ торцевой 1/2" SW16 от Wurth ZEBRA - это надежный инструмент, специально разработанный для эффективного выполнения работ с гайками и болтами. Благодаря удлиненному выполнению и шестигранной форме, этот ключ становится отличным выбором для работ в труднодоступных местах, обеспечивая высокую производительность. и точность в каждом применении.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Предназначен для работы с гайками и болтами различных метрических размеров, обеспечивая универсальность использования.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам и эффективное выполнение задач.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,6 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,6 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 16 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Ремонт и обслуживание автомобилей: Идеально подходит для технических операций в области автомобильного сервиса.

  • Строительство и ремонт: Гарантирует точность и надежность при строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Удобный инструмент для использования в различных производственных процессах.

Благодаря ключу торцевому 1/2" SW16 вы получите наилучшее качество и производительность в каждой работе.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 16 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,6 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW16 Wurth ZEBRA: Удлиненный инструмент для производительной работы

Ключ торцевой 1/2" SW16 от Wurth ZEBRA - это надежный инструмент, специально разработанный для эффективного выполнения работ с гайками и болтами. Благодаря удлиненному выполнению и шестигранной форме, этот ключ становится отличным выбором для работ в труднодоступных местах, обеспечивая высокую производительность. и точность в каждом применении.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Предназначен для работы с гайками и болтами различных метрических размеров, обеспечивая универсальность использования.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам и эффективное выполнение задач.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,6 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,6 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 16 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Ремонт и обслуживание автомобилей: Идеально подходит для технических операций в области автомобильного сервиса.

  • Строительство и ремонт: Гарантирует точность и надежность при строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Удобный инструмент для использования в различных производственных процессах.

Благодаря ключу торцевому 1/2" SW16 вы получите наилучшее качество и производительность в каждой работе.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 16 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,6 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
192.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
150.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить