Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная (0712132313)

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранная удлиненная -арт. 0712132313
Номер товара 0712132313
В наличии
Цена:
197.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13: Высокое Качество и удобство в вашем распоряжении

Представляем вам торцевую головку нового поколения - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13. Этот инструмент сочетает в себе передовые технологии и надежность для того, чтобы обеспечить вам эффективность и точность в ваших задачах.

Технические характеристики:

  1. Метричные, шестигранные: Удобная торцевая головка для использования с метрическими, шестигранными гайками и болтами, что делает ее универсальным инструментом.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение и легкую замену инструментов.

  5. Выполнение: Стандартное, Длинное: Длинный вариант идеально подходит для работ в труднодоступных местах, обеспечивая дополнительный объем движения.

  6. Оптимальные Размеры и Длина: С длиной 77 мм и размером 13 мм, эта торцевая головка идеально подходит для широкого спектра работ.

  7. Тип Наконечника и Тип Привода: Предназначена для внешнего шестигранника, с внутренним квадратным приводом.

Профессиональное использование:

  1. Ремонт автомобилей: Удобное для выкручивания и затяжки гаек и болтов в моторном отделении.

  2. Строительные и ремонтные работы: Идеальна для работ на строительных площадках и ремонте дома.

  3. Промышленные приложения: Обеспечивает точность и быстроту в обслуживании оборудования.

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 - Ваш неотъемлемый помощник в мире ремонта и строительства.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 13 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 19,1 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глубина торцового ключа (t) 25 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13: Высокое Качество и удобство в вашем распоряжении

Представляем вам торцевую головку нового поколения - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13. Этот инструмент сочетает в себе передовые технологии и надежность для того, чтобы обеспечить вам эффективность и точность в ваших задачах.

Технические характеристики:

  1. Метричные, шестигранные: Удобная торцевая головка для использования с метрическими, шестигранными гайками и болтами, что делает ее универсальным инструментом.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение и легкую замену инструментов.

  5. Выполнение: Стандартное, Длинное: Длинный вариант идеально подходит для работ в труднодоступных местах, обеспечивая дополнительный объем движения.

  6. Оптимальные Размеры и Длина: С длиной 77 мм и размером 13 мм, эта торцевая головка идеально подходит для широкого спектра работ.

  7. Тип Наконечника и Тип Привода: Предназначена для внешнего шестигранника, с внутренним квадратным приводом.

Профессиональное использование:

  1. Ремонт автомобилей: Удобное для выкручивания и затяжки гаек и болтов в моторном отделении.

  2. Строительные и ремонтные работы: Идеальна для работ на строительных площадках и ремонте дома.

  3. Промышленные приложения: Обеспечивает точность и быстроту в обслуживании оборудования.

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 - Ваш неотъемлемый помощник в мире ремонта и строительства.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 13 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 19,1 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глубина торцового ключа (t) 25 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3567.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить