Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная (0712133109)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW9 ZEBRA
Номер товара 0712133109
Нет в наличии
Цена:
155.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная: Идеальная Комбинация Компактности и Функциональности

Ознакомьтесь с торцевой головкой Wurth SW9 – идеальным инструментом для тех, кто ищет лучшую комбинацию компактности и функциональности в своих инструментах.

Основные характеристики:

Метрические, Двенадцатигранные. Услышьте преимущество точности благодаря метрическим размерам и двенадцатигранному дизайну, который обеспечивает наибольший контакт с торцом гайки или болта.

Поверхность: хромированная, полированная/матовая. Выберите хромированную поверхность для надежной защиты от коррозии или полированную/матовую для стильного вида.

Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для обеспечения максимального крутящего момента.

Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция для легкого доступа в ограниченных пространствах.

Габариты (мм):

  • Глубина торца (t): 8
  • Длина (l1): 36
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 14
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привод и размер ключа. Используйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 9 мм.

Тип Наконечника и Привода. Двенадцатигранный наконечник для стабильного сцепления и внутренний квадрат для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW9 – ваш верный сообщник для работ в узких местах, гарантируя эффективное выполнение задач в сфере ремонта и технического обслуживания.

Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 14 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,9 мм
Длина (l1) 36 мм
Глубина торцового ключа (t) 8 мм
Размер ключа 9 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная: Идеальная Комбинация Компактности и Функциональности

Ознакомьтесь с торцевой головкой Wurth SW9 – идеальным инструментом для тех, кто ищет лучшую комбинацию компактности и функциональности в своих инструментах.

Основные характеристики:

Метрические, Двенадцатигранные. Услышьте преимущество точности благодаря метрическим размерам и двенадцатигранному дизайну, который обеспечивает наибольший контакт с торцом гайки или болта.

Поверхность: хромированная, полированная/матовая. Выберите хромированную поверхность для надежной защиты от коррозии или полированную/матовую для стильного вида.

Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для обеспечения максимального крутящего момента.

Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция для легкого доступа в ограниченных пространствах.

Габариты (мм):

  • Глубина торца (t): 8
  • Длина (l1): 36
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 14
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привод и размер ключа. Используйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 9 мм.

Тип Наконечника и Привода. Двенадцатигранный наконечник для стабильного сцепления и внутренний квадрат для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW9 – ваш верный сообщник для работ в узких местах, гарантируя эффективное выполнение задач в сфере ремонта и технического обслуживания.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 14 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,9 мм
Длина (l1) 36 мм
Глубина торцового ключа (t) 8 мм
Размер ключа 9 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
541.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
366 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить