Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная (0712133110)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW10 ZEBRA
Номер товара 0712133110
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
285.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная

Высококачественная торцевая головка для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом SW размером 10 мм.

Преимущества:

  • Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Применение:

Торцевая головка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом SW размером 10 мм. Например, она может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах.

Инструкция по применению:

  1. Вставить торцевую головку в отверстие болта.
  2. Повернуть торцевую головку по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования торцевую головку следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости торцевую головку можно обработать защитной смазкой.
  • Торцевую головку следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

Торцевая головка изготовлена из высококачественной стали, которая обеспечивает ее прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает торцевую головку от коррозии и износа.

Подробнее о покрытии:

Хромированное, полированное покрытие обеспечивает торцевой головке высокую стойкость к коррозии и износу. Оно также делает торцевую головку более устойчивой к появлению царапин и вмятин.

Подробнее о приводе:

Внутренний квадрат обеспечивает надежное соединение торцевой головки с приводом. Он также позволяет работать с торцевой головкой в ограниченном пространстве.

Подробнее о выполнении:

Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 10 мм
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 15,4 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,9 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW10 12-гранная

Высококачественная торцевая головка для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом SW размером 10 мм.

Преимущества:

  • Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Применение:

Торцевая головка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом SW размером 10 мм. Например, она может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах.

Инструкция по применению:

  1. Вставить торцевую головку в отверстие болта.
  2. Повернуть торцевую головку по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования торцевую головку следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости торцевую головку можно обработать защитной смазкой.
  • Торцевую головку следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

Торцевая головка изготовлена из высококачественной стали, которая обеспечивает ее прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает торцевую головку от коррозии и износа.

Подробнее о покрытии:

Хромированное, полированное покрытие обеспечивает торцевой головке высокую стойкость к коррозии и износу. Оно также делает торцевую головку более устойчивой к появлению царапин и вмятин.

Подробнее о приводе:

Внутренний квадрат обеспечивает надежное соединение торцевой головки с приводом. Он также позволяет работать с торцевой головкой в ограниченном пространстве.

Подробнее о выполнении:

Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 10 мм
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 15,4 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,9 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -40 %
273.48 грн/шт
164.1 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
186.3 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ