Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором
Фото - 1 - Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором
Фото - 2 - Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором
Фото - 3 - Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором
Фото - 1 - Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором
Фото - 2 - Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором
Фото - 3 - Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором

Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором (0715138160)

Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором ГОЛОВКА-1 / 2ZO-XZN-LO-M16X60
Номер товару 0715138160
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
754.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Відверткова головка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - високоякісний інструмент, призначений для ефективного виконання автомобільних та ремонтних робіт. Можливості цієї головки:

Характеристики:

  • Тип Наконечника: Багатозубовий (XZN).
  • Розмір Наконечника: 16 мм.
  • Привід: Внутрішній квадрат, 1/2 дюйма.
  • Дизайн: Потрійний квадрат з отвором.
  • Виконання: Короткий.
  • Поверхня: хромована, полірована.
  • Рада: Потрійний квадрат.
  • Розміри:
    • Діаметр торцевого ключа (D1): 28 мм.
    • Довжина (l1): 60 мм.
    • Довжина леза (L2): 20 мм.

Особливості:

  1. Універсальність Використання: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями завдяки потрійному квадрату та отвору для фіксатора.
  2. Висока Якість Матеріалу: Хромована та полірована поверхня забезпечує стійкість до корозії та зносу.
  3. Зручний Привід: Квадратний торцевий ключ 1/2 дюйма з канавкою для кулькового фіксатора забезпечує надійне захоплення та передачу крутного моменту.
  4. Оптимальні Розміри: Компактні розміри та короткий дизайн роблять інструмент ідеальним для роботи в обмежених просторових умовах.

Ця викруткова головка Wurth є високоякісним інструментом з деталями, розробленими для максимальної функціональності та тривалого використання. Її високі технічні характеристики роблять її відмінним вибором для автосервісів, ремонтних майстерень та всіх, хто цінує якість та ефективність у роботі.

Привід 1/2 дюйма
Розмір наконечника 16 мм
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 28 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип наконечника Багатозуб.
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий

Область застосування:

  • Головка для мастильно-заправних робіт для гвинтів із внутрішнім потрійним квадратом та отвором.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Відверткова головка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - високоякісний інструмент, призначений для ефективного виконання автомобільних та ремонтних робіт. Можливості цієї головки:

Характеристики:

  • Тип Наконечника: Багатозубовий (XZN).
  • Розмір Наконечника: 16 мм.
  • Привід: Внутрішній квадрат, 1/2 дюйма.
  • Дизайн: Потрійний квадрат з отвором.
  • Виконання: Короткий.
  • Поверхня: хромована, полірована.
  • Рада: Потрійний квадрат.
  • Розміри:
    • Діаметр торцевого ключа (D1): 28 мм.
    • Довжина (l1): 60 мм.
    • Довжина леза (L2): 20 мм.

Особливості:

  1. Універсальність Використання: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями завдяки потрійному квадрату та отвору для фіксатора.
  2. Висока Якість Матеріалу: Хромована та полірована поверхня забезпечує стійкість до корозії та зносу.
  3. Зручний Привід: Квадратний торцевий ключ 1/2 дюйма з канавкою для кулькового фіксатора забезпечує надійне захоплення та передачу крутного моменту.
  4. Оптимальні Розміри: Компактні розміри та короткий дизайн роблять інструмент ідеальним для роботи в обмежених просторових умовах.

Ця викруткова головка Wurth є високоякісним інструментом з деталями, розробленими для максимальної функціональності та тривалого використання. Її високі технічні характеристики роблять її відмінним вибором для автосервісів, ремонтних майстерень та всіх, хто цінує якість та ефективність у роботі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір наконечника 16 мм
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 28 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип наконечника Багатозуб.
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Головка для мастильно-заправних робіт для гвинтів із внутрішнім потрійним квадратом та отвором.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
51600 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2145.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити