Головка 1/2 дюйма, TX, укороченная
Головка 1/2 дюйма, TX, укороченная
Головка 1/2 дюйма, TX, укороченная
Доступно в виде 7
показать все версии
Фильтр
Версии товара Головка 1/2 дюйма, TX, укороченная
Номер товара
Внешний диаметр торц...
Внешний диаметр торц...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Головка торцевая 1/2-дюймовая
Номер товара 071513214
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 15,8 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Размер наконечника | E14 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. TX |
| Исполнение | Короткий |
Головка 1/2" Wurth TORX Е18
Номер товара 071513218
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 21 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Размер наконечника | E18 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. TX |
| Исполнение | Короткий |
Головка 1/2" Wurth TORX Е12
Номер товара 071513212
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 14,3 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Размер наконечника | E12 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. TX |
| Исполнение | Короткий |
Головка 1/2" Wurth TORX Е10
Номер товара 071513210
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 12,3 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Размер наконечника | E10 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. TX |
| Исполнение | Короткий |
Головка 1/2" Wurth TORX Е11
Номер товара 071513211
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 13,3 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Размер наконечника | E11 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. TX |
| Исполнение | Короткий |
Головка 1/2" Wurth TORX Е16
Номер товара 071513216
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19,6 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Размер наконечника | E16 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. TX |
| Исполнение | Короткий |
Головка 1/2" Wurth TORX Е24
Номер товара 071513224
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 27,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 28 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Размер наконечника | E24 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. TX |
| Исполнение | Короткий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка 1/2 дюйма, TX, укороченная |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 107.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 193.86 грн |