Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е18
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е18
Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е18
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е18

Головка 1/2" Wurth TORX Е18 (071513218)

Головка 1/2" Wurth TORX Е18 ZEBRA
Номер товара 071513218
В наличии
Цена:
120 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Головка 1/2" Wurth TORX E18: Компактность и Силовая Эффективность

Познакомьтесь с головкой Wurth TORX E18 – идеальным инструментом для винтов с головкой TX, который поражает своей короткой конструкцией и мощной эффективностью.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX. Эта головка создана специально для работы с винтами, оборудованными головкой TX, обеспечивая надежный захват и точность выполнения задач.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция делает работу с винтами максимально комфортной и обеспечивает легкий доступ к сложным местам.

Габариты (мм):

  • Длина (l1): 40
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 21
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E18

Тип Наконечника и Привода. Головка оснащена наконечником для внешнего TX, обеспечивая устойчивый захват винта, а внутренний квадрат гарантирует эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E18 - ваш незаменимый помощник для силовых работ с винтами, сочетая компактность и эффективность в одном инструменте.

Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 21 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E18
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Головка 1/2" Wurth TORX E18: Компактность и Силовая Эффективность

Познакомьтесь с головкой Wurth TORX E18 – идеальным инструментом для винтов с головкой TX, который поражает своей короткой конструкцией и мощной эффективностью.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX. Эта головка создана специально для работы с винтами, оборудованными головкой TX, обеспечивая надежный захват и точность выполнения задач.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция делает работу с винтами максимально комфортной и обеспечивает легкий доступ к сложным местам.

Габариты (мм):

  • Длина (l1): 40
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 21
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E18

Тип Наконечника и Привода. Головка оснащена наконечником для внешнего TX, обеспечивая устойчивый захват винта, а внутренний квадрат гарантирует эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E18 - ваш незаменимый помощник для силовых работ с винтами, сочетая компактность и эффективность в одном инструменте.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 21 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E18
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
192 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить