Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е24
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е24
Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е24
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е24

Головка 1/2" Wurth TORX Е24 (071513224)

Головка 1/2" Wurth TORX Е24 ZEBRA
Номер товара 071513224
Нет в наличии
Цена:
193.86 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Головка 1/2" Wurth TORX E24: Мастерство и эффективность в одном инструменте

Знакомьтесь с исключительной головкой Wurth TORX E24, созданной для тех, кто ищет отличие и производительность во всех аспектах работы с винтами с головкой TX.

Основные особенности:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное исполнение. Эта головка создана специально для винтов, оборудованных головкой TX, обеспечивая надежный захват и стабильность во время завинчивания и отвинчивания.

  • Выполнение короткое. Компактная и короткая конструкция идеально подходит для работы в труднодоступных местах. Обеспечивая удобство и эффективность работы, эта головка позволяет легко справиться с любой задачей.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 27,5 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 28 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E24

Глубина торца (t): 12 мм - это значение важное для точного захвата и работы с различными типами винтов.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - эффективный привод, обеспечивающий высокий крутящий момент.

Головка 1/2" Wurth TORX E24 - это инструмент, который обеспечит наивысшее качество и эффективность в ваших задачах по сбору и разбору.

Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 27,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 28 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E24
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Головка 1/2" Wurth TORX E24: Мастерство и эффективность в одном инструменте

Знакомьтесь с исключительной головкой Wurth TORX E24, созданной для тех, кто ищет отличие и производительность во всех аспектах работы с винтами с головкой TX.

Основные особенности:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное исполнение. Эта головка создана специально для винтов, оборудованных головкой TX, обеспечивая надежный захват и стабильность во время завинчивания и отвинчивания.

  • Выполнение короткое. Компактная и короткая конструкция идеально подходит для работы в труднодоступных местах. Обеспечивая удобство и эффективность работы, эта головка позволяет легко справиться с любой задачей.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 27,5 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 28 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E24

Глубина торца (t): 12 мм - это значение важное для точного захвата и работы с различными типами винтов.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - эффективный привод, обеспечивающий высокий крутящий момент.

Головка 1/2" Wurth TORX E24 - это инструмент, который обеспечит наивысшее качество и эффективность в ваших задачах по сбору и разбору.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 27,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 28 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E24
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
192 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить