Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е16
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е16
Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е16
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е16

Головка 1/2" Wurth TORX Е16 (071513216)

Головка 1/2" Wurth TORX Е16 ZEBRA
Номер товара 071513216
Нет в наличии
Цена:
166.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Головка 1/2" Wurth TORX E16: Компактность и Надежность в одном инструменте

Знакомьтесь с головкой Wurth TORX E16 – отличным инструментом для работы с винтами, оснащенными головкой TX. Эта головка укороченного исполнения сочетает в себе компактность и надежность, обеспечивая эффективность и легкость использования.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное выполнение. Специально разработана для обеспечения надежного и точного захвата винтов с головкой TX, что делает этот инструмент идеальным для использования в ограниченных условиях пространства.

  • Выполнение короткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для работы в условиях ограниченного доступа, обеспечивая легкий доступ к винтам и болтам.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 19,6 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E16

Глубина торца (t): 10 мм – это важный параметр для обеспечения надежного захвата винта и стабильности в работе.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E16 - ваш верный помощник для работы с винтами и технического обслуживания, позволяющий сочетать в себе компактность и высокую надежность.

Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 19,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E16
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Головка 1/2" Wurth TORX E16: Компактность и Надежность в одном инструменте

Знакомьтесь с головкой Wurth TORX E16 – отличным инструментом для работы с винтами, оснащенными головкой TX. Эта головка укороченного исполнения сочетает в себе компактность и надежность, обеспечивая эффективность и легкость использования.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное выполнение. Специально разработана для обеспечения надежного и точного захвата винтов с головкой TX, что делает этот инструмент идеальным для использования в ограниченных условиях пространства.

  • Выполнение короткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для работы в условиях ограниченного доступа, обеспечивая легкий доступ к винтам и болтам.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 19,6 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E16

Глубина торца (t): 10 мм – это важный параметр для обеспечения надежного захвата винта и стабильности в работе.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E16 - ваш верный помощник для работы с винтами и технического обслуживания, позволяющий сочетать в себе компактность и высокую надежность.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 19,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E16
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
192 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить