Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2-дюймовая
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2-дюймовая
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2-дюймовая
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2-дюймовая
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2-дюймовая

Головка торцевая 1/2-дюймовая (071513214)

Головка 1/2 дюйма, TX, укороченная ГОЛОВКА-1/2ZO-AUSTX-E14 ZEBRA
Номер товара 071513214
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
107.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Головка 1/2" Wurth TORX E14: Обеспечьте разницу в каждой задаче

Ознакомьтесь с высококачественной головкой Wurth TORX E14, предназначенной для тех, кто ценит точность и производительность при работе с винтами, оснащенными головкой TX.

Основные особенности:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное исполнение. Головка специально создана для надежного и стабильного захвата винтов с головкой TX, обеспечивая эффективность и точность в каждой задаче.

  • Выполнение Краткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для использования в условиях ограниченного доступа. Это делает головку идеальным инструментом для работы в узких и труднодоступных местах.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 15,8 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E14

Глубина торца (t): 10 мм – это важный показатель для эффективного захвата винта и обеспечения надежности работы.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E14 - ваш незаменимый помощник для сбора и разбора, сочетающий в себе высокое качество и производительность.

Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 15,8 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E14
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Головка 1/2" Wurth TORX E14: Обеспечьте разницу в каждой задаче

Ознакомьтесь с высококачественной головкой Wurth TORX E14, предназначенной для тех, кто ценит точность и производительность при работе с винтами, оснащенными головкой TX.

Основные особенности:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное исполнение. Головка специально создана для надежного и стабильного захвата винтов с головкой TX, обеспечивая эффективность и точность в каждой задаче.

  • Выполнение Краткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для использования в условиях ограниченного доступа. Это делает головку идеальным инструментом для работы в узких и труднодоступных местах.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 15,8 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E14

Глубина торца (t): 10 мм – это важный показатель для эффективного захвата винта и обеспечения надежности работы.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E14 - ваш незаменимый помощник для сбора и разбора, сочетающий в себе высокое качество и производительность.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 15,8 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E14
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
166.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
166.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
192 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить