Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е10
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е10
Фото - 1 - Головка 1/2" Wurth TORX Е10
Фото - 2 - Головка 1/2" Wurth TORX Е10

Головка 1/2" Wurth TORX Е10 (071513210)

Головка 1/2" Wurth TORX Е10 ZEBRA
Номер товара 071513210
Нет в наличии
Цена:
166.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Головка 1/2" Wurth TORX E10: Компактность и Производительность в Одной Задании

Знакомьтесь с головкой Wurth TORX E10 – идеальным инструментом для работы с винтами, оснащенными головкой TX. Благодаря укороченному исполнению и компактному дизайну, эта головка станет вам в неотъемлемом помощнике при ремонте или техническом обслуживании.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное выполнение. Головка специально разработана для надежного и точного захвата винтов с головкой TX, обеспечивая эффективную работу в условиях ограниченного доступа.

  • Выполнение Краткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для использования в условиях ограниченного доступа, где необходимо максимально точно и эффективно выполнять задачи.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 12,3 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E10

Глубина торца (t): 10 мм – это важный параметр для обеспечения надежного захвата винта и стабильности в работе.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E10 - ваш верный питомник для работы с винтами и технического обслуживания, позволяющий сочетать в себе компактность и высокую производительность.

Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 12,3 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E10
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Головка 1/2" Wurth TORX E10: Компактность и Производительность в Одной Задании

Знакомьтесь с головкой Wurth TORX E10 – идеальным инструментом для работы с винтами, оснащенными головкой TX. Благодаря укороченному исполнению и компактному дизайну, эта головка станет вам в неотъемлемом помощнике при ремонте или техническом обслуживании.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное выполнение. Головка специально разработана для надежного и точного захвата винтов с головкой TX, обеспечивая эффективную работу в условиях ограниченного доступа.

  • Выполнение Краткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для использования в условиях ограниченного доступа, где необходимо максимально точно и эффективно выполнять задачи.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 12,3 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E10

Глубина торца (t): 10 мм – это важный параметр для обеспечения надежного захвата винта и стабильности в работе.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E10 - ваш верный питомник для работы с винтами и технического обслуживания, позволяющий сочетать в себе компактность и высокую производительность.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 12,3 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Размер наконечника E10
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. TX
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
166.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
192 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить