Головка 1/2 шестигранная, укороченная
Головка 1/2 шестигранная, укороченная
Головка 1/2 шестигранная, укороченная
Доступно в виде 24
показать все версии
Фильтр
Версии товара Головка 1/2 шестигранная, укороченная
Номер товара
Внешний диаметр торц...
Внешний диаметр торц...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая
Номер товара 0712131110
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 15,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 9 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 6-гранная
Номер товара 0712131111
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 10 мм |
| Размер ключа | 11 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 16,7 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 6-гранная
Номер товара 0712131112
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 11 мм |
| Размер ключа | 12 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW13 6-гранная
Номер товара 0712131113
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 11 мм |
| Размер ключа | 13 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19,2 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 6-гранная
Номер товара 0712131114
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер ключа | 14 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 20,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW15 6-гранная
Номер товара 0712131115
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер ключа | 15 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 21,7 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW16 6-гранная
Номер товара 0712131116
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер ключа | 16 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 23 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23,2 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная
Номер товара 0712131118
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер ключа | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 25,5 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 6-гранная
Номер товара 0712131119
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 24,7 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 26,7 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 6-гранная
Номер товара 0712131120
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер ключа | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 25,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 28 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW21 6-гранная
Номер товара 0712131121
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер ключа | 21 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 26 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 29,2 мм |
| Длина (l1) | 38 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 6-гранная
Номер товара 0712131122
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
| Размер ключа | 22 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 26,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 30,5 мм |
| Длина (l1) | 38 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая
Номер товара 0712131123
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
| Размер ключа | 23 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 27,7 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 31,7 мм |
| Длина (l1) | 38 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 6-гранная
Номер товара 0712131124
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 18 мм |
| Размер ключа | 24 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 29 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 33 мм |
| Длина (l1) | 38 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW26 6-гранная
Номер товара 0712131126
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 18 мм |
| Размер ключа | 26 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 31,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 38 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW27 6-гранная
Номер товара 0712131127
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 20 мм |
| Размер ключа | 27 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 32,2 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 36,7 мм |
| Длина (l1) | 44 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW32 6-гранная
Номер товара 0712131132
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 24 мм |
| Размер ключа | 32 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 38,1 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 43 мм |
| Длина (l1) | 44 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW34 6-гранная
Номер товара 0712131134
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 25 мм |
| Размер ключа | 34 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 40 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 45,5 мм |
| Длина (l1) | 47 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 6-гранная
Номер товара 0712131136
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 28,5 мм |
| Размер ключа | 36 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 42 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 48 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 6-гранная
Номер товара 0712131109
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 14,2 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Размер ключа | 9 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 9 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW17 6-гранная
Номер товара 0712131117
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23,2 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 24,2 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW25 6-гранная
Номер товара 0712131125
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 18 мм |
| Размер ключа | 25 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 30 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 34 мм |
| Длина (l1) | 38 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW28 6-гранная
Номер товара 0712131128
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 20 мм |
| Размер ключа | 28 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 33,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 38 мм |
| Длина (l1) | 44 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW30 6-гранная
Номер товара 0712131130
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 22 мм |
| Размер ключа | 30 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 36 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 40,5 мм |
| Длина (l1) | 44 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка 1/2 шестигранная, укороченная |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 20 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 32.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 533.64 грн |