Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая

Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая (0712131110)

Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая -арт. 0712131110
Номер товара 0712131110
В наличии
Цена:
98.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth: Надежность и Компактность в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW10 от Wurth - это идеальный выбор для работ, где требуется надежность и компактность. Его метрический и шестигранный дизайн обеспечат эффективность во всех ваших задачах.

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные. Удобство работы с различными видами винтов и болтов.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.
  • Покрытие: хромированное, полированное. Защита от коррозии и обеспечение длительного срока службы.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик. Обеспечивает надежное соединение с головкой.
  • Выполнение: стандартный. Универсальный инструмент для различных задач.

Технические характеристики:

  • Выполнение: Краткое. Идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.
  • Глубина торцевого ключа (t): 9 мм. Обеспечивает точное и эффективное крепление.
  • Длина (l1): 36 мм. Компактный размер для удобного использования.
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 15,5 мм. Подходит для различных видов работ.
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 23 мм. Добавляет устойчивость и удобство в работе.
  • Повод: 1/2 дюйма. Совместим с другими инструментами.
  • Размер ключа: 10 мм. Соответствует потребностям различных видов задач.
  • Тип наконечника: Для наружн. шестигранн. Обеспечивает надежное удержание головки.
  • Тип привода: внутренний квадрат. Удобный и надежный способ подключения к другим инструментам.
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 15,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 23 мм
Длина (l1) 36 мм
Глубина торцового ключа (t) 9 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW10 Wurth: Надежность и Компактность в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW10 от Wurth - это идеальный выбор для работ, где требуется надежность и компактность. Его метрический и шестигранный дизайн обеспечат эффективность во всех ваших задачах.

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные. Удобство работы с различными видами винтов и болтов.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.
  • Покрытие: хромированное, полированное. Защита от коррозии и обеспечение длительного срока службы.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик. Обеспечивает надежное соединение с головкой.
  • Выполнение: стандартный. Универсальный инструмент для различных задач.

Технические характеристики:

  • Выполнение: Краткое. Идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.
  • Глубина торцевого ключа (t): 9 мм. Обеспечивает точное и эффективное крепление.
  • Длина (l1): 36 мм. Компактный размер для удобного использования.
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 15,5 мм. Подходит для различных видов работ.
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 23 мм. Добавляет устойчивость и удобство в работе.
  • Повод: 1/2 дюйма. Совместим с другими инструментами.
  • Размер ключа: 10 мм. Соответствует потребностям различных видов задач.
  • Тип наконечника: Для наружн. шестигранн. Обеспечивает надежное удержание головки.
  • Тип привода: внутренний квадрат. Удобный и надежный способ подключения к другим инструментам.
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 15,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 23 мм
Длина (l1) 36 мм
Глубина торцового ключа (t) 9 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3262.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
42.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
59.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить