Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 2 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 3 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 4 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 5 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 6 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 7 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 8 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 2 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 3 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 4 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 5 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 6 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 7 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 8 - Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт.

Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт. (09651123)

Набор торцевых ключей Wurth 1/4 23 шт. Н-Р-ГОЛОВОК-1/4ZO-23ПР ZEBRA
Номер товара 09651123
В наличии
Цена:
3262.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
23 шт. Специальный компактный инструмент с ключом-трещоткой и универсальным профилем головок. Универсальный профиль подходит для пяти наиболее распространенных головок винта (шестигранная метрическая, четырехгранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, внешняя TX). Трещотка для бит
  • Наконечник: для приводной части 1/4-дюймовой шестигранной головки в соответствии с DIN 3126-C 6.3 и E 6.3
  • Головка: очень компактная головка трещотки, 64 мелких зубцов
  • Поверхность: хромированная
  • С 2-компонентной рукояткой, компактная конструкция, под углом в 10° Мощная трещотка для бит
Очень прочное исполнение, максимальный момент затяжки до 40 Нм

Максимальная универсальность
Может использоваться с различными переходниками, держателями бит и торцевыми головками
Использование: идеально подходит для слесарного дела, например, при ремонте легковых и грузовых машин, мотоциклов и велосипедов, а также для применения в секторе машиностроения, точной механики и мебельного производства
Количество изделий в ассортименте/комплекте 23 шт.
Іван 23.07.2023

Які розміри металевого боксу?

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
23 шт. Специальный компактный инструмент с ключом-трещоткой и универсальным профилем головок. Универсальный профиль подходит для пяти наиболее распространенных головок винта (шестигранная метрическая, четырехгранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, внешняя TX). Трещотка для бит
  • Наконечник: для приводной части 1/4-дюймовой шестигранной головки в соответствии с DIN 3126-C 6.3 и E 6.3
  • Головка: очень компактная головка трещотки, 64 мелких зубцов
  • Поверхность: хромированная
  • С 2-компонентной рукояткой, компактная конструкция, под углом в 10° Мощная трещотка для бит
Очень прочное исполнение, максимальный момент затяжки до 40 Нм

Максимальная универсальность
Может использоваться с различными переходниками, держателями бит и торцевыми головками
Использование: идеально подходит для слесарного дела, например, при ремонте легковых и грузовых машин, мотоциклов и велосипедов, а также для применения в секторе машиностроения, точной механики и мебельного производства
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 23 шт.
Отзывов (1) arrow_down
Іван 23.07.2023

Які розміри металевого боксу?

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
449.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
224.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить