Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 1 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 2 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 3 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 4 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 5 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 6 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 7 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 8 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 1 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 2 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 3 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 4 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 5 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 6 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 7 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.
Фото - 8 - Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт.

Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт. (09651123)

Набір ключів торцевих Wurth 1/4 23 шт. Н-Р-ГОЛІВОК-1 / 4ZO-23ПР ZEBRA
Номер товару 09651123
В наявності
Ціна:
3262.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
23 шт. Спеціальний компактний інструмент з ключем-тріскачкою та універсальним профілем головок. Універсальний профіль підходить для п'яти найбільш поширених головок гвинта (шестигранна метрична, чотиригранна метрична, дванадцятигранна метрична, шестигранна дюймова, зовнішня TX). Тріскачка для біт
  • Наконечник: для приводної частини 1/4-дюймової шестигранної головки відповідно до DIN 3126-C 6.3 та E 6.3
  • Головка: дуже компактна головка тріскачки, 64 дрібні зубці
  • Поверхня: хромована
  • З 2-компонентною рукояткою, компактна конструкція, під кутом 10° Потужна тріскачка для біт
Дуже міцне виконання, максимальний момент затягування до 40 Нм

Максимальна універсальність
Може використовуватися з різними перехідниками, тримачами біт та торцевими головками
Використання: ідеально підходить для слюсарної справи, наприклад, при ремонті легкових та вантажних машин, мотоциклів та велосипедів, а також для застосування в секторі машинобудування, точної механіки та меблевого виробництва
Кількість виробів в асортименті/комплекті 23 шт.
Іван 23.07.2023

Які розміри металевого боксу?

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
23 шт. Спеціальний компактний інструмент з ключем-тріскачкою та універсальним профілем головок. Універсальний профіль підходить для п'яти найбільш поширених головок гвинта (шестигранна метрична, чотиригранна метрична, дванадцятигранна метрична, шестигранна дюймова, зовнішня TX). Тріскачка для біт
  • Наконечник: для приводної частини 1/4-дюймової шестигранної головки відповідно до DIN 3126-C 6.3 та E 6.3
  • Головка: дуже компактна головка тріскачки, 64 дрібні зубці
  • Поверхня: хромована
  • З 2-компонентною рукояткою, компактна конструкція, під кутом 10° Потужна тріскачка для біт
Дуже міцне виконання, максимальний момент затягування до 40 Нм

Максимальна універсальність
Може використовуватися з різними перехідниками, тримачами біт та торцевими головками
Використання: ідеально підходить для слюсарної справи, наприклад, при ремонті легкових та вантажних машин, мотоциклів та велосипедів, а також для застосування в секторі машинобудування, точної механіки та меблевого виробництва
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 23 шт.
Відгуків (1) arrow_down
Іван 23.07.2023

Які розміри металевого боксу?

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
100.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68.7 %
1502.33 грн/шт
470.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
47.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити