Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 6-гранная (0712131112)
Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 6-гранная - это профессиональный инструмент, изготовленный в соответствии со стандартами DIN 3122 и ISO 3315. Головка имеет шестигранный наконечник, предназначенный для работы с метрическими гайками и болтами с наружным шестигранником размером 12 мм.
Головка изготовлена из высококачественной стали и имеет хромированное полированное покрытие. Это обеспечивает ей высокую прочность, износостойкость и долговечность.
Головка имеет внутренний квадратный привод размером 1/2" с канавкой под шарик. Этот тип привода обеспечивает высокую передачу крутящего момента и устойчивость к выкручиванию.
Головка имеет стандартное исполнение. Она короткая, имеет длину 36 мм и глубину 11 мм.
Основные характеристики торцевой головки Wurth 1/2" SW12 6-гранная:
- Метричные, шестигранные
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
- Покрытие: хромированное, полированное
- Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик
- Выполнение: стандартное
Применение
Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 6-гранная используется для откручивания и закручивания метрических гаек и болтов с наружным шестигранником размером 12 мм.
Головка может использоваться в различных областях, таких как:
- Автомобильный ремонт
- Строительные работы
- Ремонт оборудования
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 11 мм |
| Размер ключа | 12 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Информация о продукте
Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 6-гранная - это профессиональный инструмент, изготовленный в соответствии со стандартами DIN 3122 и ISO 3315. Головка имеет шестигранный наконечник, предназначенный для работы с метрическими гайками и болтами с наружным шестигранником размером 12 мм.
Головка изготовлена из высококачественной стали и имеет хромированное полированное покрытие. Это обеспечивает ей высокую прочность, износостойкость и долговечность.
Головка имеет внутренний квадратный привод размером 1/2" с канавкой под шарик. Этот тип привода обеспечивает высокую передачу крутящего момента и устойчивость к выкручиванию.
Головка имеет стандартное исполнение. Она короткая, имеет длину 36 мм и глубину 11 мм.
Основные характеристики торцевой головки Wurth 1/2" SW12 6-гранная:
- Метричные, шестигранные
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
- Покрытие: хромированное, полированное
- Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик
- Выполнение: стандартное
Применение
Торцевая головка Wurth 1/2" SW12 6-гранная используется для откручивания и закручивания метрических гаек и болтов с наружным шестигранником размером 12 мм.
Головка может использоваться в различных областях, таких как:
- Автомобильный ремонт
- Строительные работы
- Ремонт оборудования
| Привод | 1/2 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 11 мм |
| Размер ключа | 12 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23 мм |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 6-гранная
Торцевая головка 1/2" SW10 Wurth 6-гранная короткая
Торцевая головка Wurth 1/2" SW11 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW13 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW14 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW15 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW16 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW17 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/2" SW21 6-гранная
Нет отзывов про этот товар