Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная (0712131118)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW18 ZEBRA
Номер товара 0712131118
В наличии
Цена:
116.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная - это профессиональный инструмент, изготовленный в соответствии со стандартами DIN 3122 и ISO 3315. Головка имеет шестигранный наконечник, предназначенный для работы с метрическими гайками и болтами с наружным шестигранником размером 18 мм.

Головка изготовлена из высококачественной стали и имеет хромированное полированное покрытие. Это обеспечивает ей высокую прочность, износостойкость и долговечность.

Головка имеет внутренний квадратный привод размером 1/2" с канавкой под шарик. Этот тип привода обеспечивает высокую передачу крутящего момента и устойчивость к выкручиванию.

Головка имеет стандартное исполнение. Она короткая, имеет длину 36 мм и глубину 14 мм.

Основные характеристики торцевой головки Wurth 1/2" SW18 6-гранная:

  • Метричные, шестигранные
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покрытие: хромированное, полированное
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик
  • Выполнение: стандартное

Применение

Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная используется для откручивания и закручивания метрических гаек и болтов с наружным шестигранником размером 18 мм.

Головка может использоваться в различных областях, таких как:

  • Автомобильный ремонт
  • Строительные работы
  • Ремонт оборудования
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 14 мм
Размер ключа 18 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 23,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25,5 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная - это профессиональный инструмент, изготовленный в соответствии со стандартами DIN 3122 и ISO 3315. Головка имеет шестигранный наконечник, предназначенный для работы с метрическими гайками и болтами с наружным шестигранником размером 18 мм.

Головка изготовлена из высококачественной стали и имеет хромированное полированное покрытие. Это обеспечивает ей высокую прочность, износостойкость и долговечность.

Головка имеет внутренний квадратный привод размером 1/2" с канавкой под шарик. Этот тип привода обеспечивает высокую передачу крутящего момента и устойчивость к выкручиванию.

Головка имеет стандартное исполнение. Она короткая, имеет длину 36 мм и глубину 14 мм.

Основные характеристики торцевой головки Wurth 1/2" SW18 6-гранная:

  • Метричные, шестигранные
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покрытие: хромированное, полированное
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик
  • Выполнение: стандартное

Применение

Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 6-гранная используется для откручивания и закручивания метрических гаек и болтов с наружным шестигранником размером 18 мм.

Головка может использоваться в различных областях, таких как:

  • Автомобильный ремонт
  • Строительные работы
  • Ремонт оборудования
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 14 мм
Размер ключа 18 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 23,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25,5 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
528 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
54.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
828 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
70.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить