Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая
Скидка -66.4 %
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая
Скидка -66.4 %
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая

Торцевая головка 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая (0712131123)

Торцевая головка 1/2" SW23 Wurth 6-гранная короткая -арт. 0712131123
Номер товара 0712131123
В наличии
Цена:
131.76 грн/шт
-66.4 %
44.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth: Компактность и Надежность в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW23 от Wurth - это идеальный инструмент для работ, где важна компактность и надежность. С его метрическим и шестигранным дизайном вы с легкостью справитесь с разнообразными винтами и болтами.

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные. Обеспечивает универсальность для различных видов работ.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.
  • Покрытие: хромированное, полированное. Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик. Обеспечивает надежное соединение с головкой.
  • Выполнение: Краткое. Идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 16 мм. Обеспечивает эффективное и точное крепление.
  • Длина (l1): 38 мм. Компактный размер для удобного использования.
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 31,7 мм. Обеспечивает устойчивость и удобство в работе.
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 27,7 мм. Добавляет устойчивость к использованию.
  • Повод: 1/2 дюйма. Совместим с различными инструментами.
  • Размер ключа: 23 мм. Соответствует требованиям различных видов задач.
  • Тип наконечника: Для наружн. шестигранн. Обеспечивает надежное удержание головки.
  • Тип привода: внутренний квадрат. Обеспечивает удобство и надежность в соединении с другими инструментами.
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 16 мм
Размер ключа 23 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 27,7 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 31,7 мм
Длина (l1) 38 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth: Компактность и Надежность в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW23 от Wurth - это идеальный инструмент для работ, где важна компактность и надежность. С его метрическим и шестигранным дизайном вы с легкостью справитесь с разнообразными винтами и болтами.

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные. Обеспечивает универсальность для различных видов работ.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Соответствует высоким стандартам качества и безопасности.
  • Покрытие: хромированное, полированное. Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик. Обеспечивает надежное соединение с головкой.
  • Выполнение: Краткое. Идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 16 мм. Обеспечивает эффективное и точное крепление.
  • Длина (l1): 38 мм. Компактный размер для удобного использования.
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 31,7 мм. Обеспечивает устойчивость и удобство в работе.
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 27,7 мм. Добавляет устойчивость к использованию.
  • Повод: 1/2 дюйма. Совместим с различными инструментами.
  • Размер ключа: 23 мм. Соответствует требованиям различных видов задач.
  • Тип наконечника: Для наружн. шестигранн. Обеспечивает надежное удержание головки.
  • Тип привода: внутренний квадрат. Обеспечивает удобство и надежность в соединении с другими инструментами.
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 16 мм
Размер ключа 23 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 27,7 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 31,7 мм
Длина (l1) 38 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -34.2 %
109.39 грн/шт
72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
54.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
828 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
70.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить