Головка 1/2" POWERDRIV, метрическая
Головка 1/2" POWERDRIV, метрическая
Головка 1/2" POWERDRIV, метрическая
Доступно в виде 20
показать все версии
Фильтр
Версии товара Головка 1/2" POWERDRIV, метрическая
Номер товара
Внешний диаметр торц...
Внешний диаметр торц...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW10 12-гранная
Номер товара 0712132110
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 15,4 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 21,8 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 25 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW11 12-гранная
Номер товара 0712132111
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 11 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 16,6 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 21,8 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 25 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW12 12-гранная
Номер товара 0712132112
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 12 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 17,9 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 21,8 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 25 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW13 12-гранная
Номер товара 0712132113
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 13 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19,1 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 21,8 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 25 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка 1/2 дюйма SW14 POWERDRIV®
Номер товара 0712132114
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 14 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 20,4 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 21,8 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 25 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка 1/2" SW15 POWERDRIV®
Номер товара 0712132115
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 15 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 21,6 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 21,6 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW16 12-гранная
Номер товара 0712132116
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 16 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22,6 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,6 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW17 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132117
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 17 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 24,1 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 24,1 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW18 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132118
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 25,4 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 25,4 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW19 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132119
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 19 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 26,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 26,5 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132120
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 27,8 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 27,8 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW21 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132121
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 21 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 28,2 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 28,2 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132122
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 22 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 29,7 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 29,7 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW23 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132123
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 23 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 27 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 31,2 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW24 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132124
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 24 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 27 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 31,7 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW26 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132126
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 26 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 33 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 35,4 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW27 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132127
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 27 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 33 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 35,7 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW28 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132128
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 28 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 33 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 37,6 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW30 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132130
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 30 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 33 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 39,9 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Торцевая головка Wurth 1/2" SW32 12-гранная удлиненная
Номер товара 0712132132
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Размер ключа | 32 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 34 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 35,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 41,9 мм |
| Длина (l1) | 77 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Двенадцатигранник |
| Исполнение | Длин. |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка 1/2" POWERDRIV, метрическая |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 19 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 744.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1320.12 грн |