Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW11 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW11 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW11 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW11 12-гранная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW11 12-гранная

Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW11 12-гранная (0712132111)

Торцевая головка 1/2" POWERDRIV® SW11 12-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-ДЛИННАЯ-12KT-SW11 ZEBRA
Номер товара 0712132111
В наличии
Цена:
744.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW11 12-гр. удлин., ZEBRA

Ключ торцевой 1/2" SW11 12-гр. 2". Ключ имеет длину 77 мм и глубину 25 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.

Ключ имеет ряд преимуществ:

  • Высококачественные материалы - ключ изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. li>
  • Твердое хромовое покрытие - обеспечивает защиту от коррозии и износа.
  • Двенадцатигранный наконечник - обеспечивает надежное соединение с гайкой или болтом.
  • Удлиненная конструкция - позволяет работать в труднодоступных местах.
  • Малая глубина - позволяет работать с гайками и болтами, которые расположены в глубоких отверстиях. li>

Ключ торцевой 1/2" SW11 12-гр. удлин., ZEBRA - это необходимый инструмент для каждого, кто занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной техники и других механизмов.

Инструкция по применению:

  1. Вставить ключ в квадратное отверстие гайки или болта.
  2. Повернуть ключ по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования ключ следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости ключ можно обработать защитной смазкой.

Хранение:

  • Ключ следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материалах:

Ключ изготовлен из высококачественной стали, которая обеспечивает его прочность и долговечность. Твердое хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии и износа.

Подробнее о наконечнике:

Двенадцатигранный наконечник обеспечивает надежное соединение с гайкой или болтом. Он также позволяет работать с гайками и болтами, имеющими незначительные повреждения.

Подробнее об удлиненной конструкции:

Удлиненная конструкция позволяет работать в труднодоступных местах. Она также обеспечивает больший крутящий момент, позволяющий откручивать и закручивать гайки и болты с большей силой.

Подробнее о малой глубине:

Малая глубина позволяет работать с гайками и болтами, расположенными в глубоких отверстиях. Это особенно важно при ремонте автомобилей и мотоциклов, где часто приходится работать в ограниченном пространстве.

Вывод:

Ключ торцевой 1/2" SW11 12-гр. удлин., ZEBRA - это надежный и удобный инструмент, обеспечивающий эффективную работу в труднодоступных местах.

Дополнительно:

Ключ доступен в двух вариантах поверхности: хромированной и полированной. Хромированная поверхность обеспечивает лучшую защиту от коррозии, а полированная – лучший хват.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 11 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 16,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глубина торцового ключа (t) 25 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW11 12-гр. удлин., ZEBRA

Ключ торцевой 1/2" SW11 12-гр. 2". Ключ имеет длину 77 мм и глубину 25 мм, что позволяет работать в труднодоступных местах.

Ключ имеет ряд преимуществ:

  • Высококачественные материалы - ключ изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. li>
  • Твердое хромовое покрытие - обеспечивает защиту от коррозии и износа.
  • Двенадцатигранный наконечник - обеспечивает надежное соединение с гайкой или болтом.
  • Удлиненная конструкция - позволяет работать в труднодоступных местах.
  • Малая глубина - позволяет работать с гайками и болтами, которые расположены в глубоких отверстиях. li>

Ключ торцевой 1/2" SW11 12-гр. удлин., ZEBRA - это необходимый инструмент для каждого, кто занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной техники и других механизмов.

Инструкция по применению:

  1. Вставить ключ в квадратное отверстие гайки или болта.
  2. Повернуть ключ по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования ключ следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости ключ можно обработать защитной смазкой.

Хранение:

  • Ключ следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материалах:

Ключ изготовлен из высококачественной стали, которая обеспечивает его прочность и долговечность. Твердое хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии и износа.

Подробнее о наконечнике:

Двенадцатигранный наконечник обеспечивает надежное соединение с гайкой или болтом. Он также позволяет работать с гайками и болтами, имеющими незначительные повреждения.

Подробнее об удлиненной конструкции:

Удлиненная конструкция позволяет работать в труднодоступных местах. Она также обеспечивает больший крутящий момент, позволяющий откручивать и закручивать гайки и болты с большей силой.

Подробнее о малой глубине:

Малая глубина позволяет работать с гайками и болтами, расположенными в глубоких отверстиях. Это особенно важно при ремонте автомобилей и мотоциклов, где часто приходится работать в ограниченном пространстве.

Вывод:

Ключ торцевой 1/2" SW11 12-гр. удлин., ZEBRA - это надежный и удобный инструмент, обеспечивающий эффективную работу в труднодоступных местах.

Дополнительно:

Ключ доступен в двух вариантах поверхности: хромированной и полированной. Хромированная поверхность обеспечивает лучшую защиту от коррозии, а полированная – лучший хват.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 11 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 16,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глубина торцового ключа (t) 25 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
778.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
806.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить