Головка 1/2" TX, укороченная
Фильтр
Версии товара Головка 1/2" TX, укороченная
Номер товара
Внешний диаметр торц...
Длина лезвия (L2)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Отверточная головка Wurth 1/2" T20
Номер товара 071513320
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX20 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T25
Номер товара 071513325
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX25 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T27
Номер товара 071513327
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX27 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T30
Номер товара 071513330
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX30 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T45
Номер товара 071513345
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX45 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T50
Номер товара 071513350
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX50 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TX100
Номер товара 0715133100
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 26 мм |
| Длина лезвия (L2) | 42 мм |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX100 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TX90
Номер товара 071513390
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 26 мм |
| Длина лезвия (L2) | 42 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX90 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T40
Номер товара 071513340
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX40 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T55
Номер товара 071513355
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX55 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T60
Номер товара 071513360
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX60 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX TX70
Номер товара 071513370
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 25 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX70 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX TX80
Номер товара 071513380
Техническая информация
| Привод | 1/2 дюйма |
| Длина лезвия (L2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 28 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX80 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка 1/2" TX, укороченная |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 180.54 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 480 грн |