Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T25
Фото - 2 - Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T25
Фото - 1 - Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T25
Фото - 2 - Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T25

Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T25 (071513325)

Отверточная головка Wurth 1/2" TORX T25 ГОЛОВКА-1/2ZO-INTX-TX25 ZEBRA
Номер товара 071513325
В наличии
Цена:
180.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Отвертка головки Wurth 1/2" TORX T25

Отвертка головка Wurth 1/2" TORX T25 - это высококачественный инструмент, предназначенный для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 1/2". Отвертка имеет длину 60 мм и длину лезвия 20 мм, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

Преимущества:

  • Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик обеспечивает надежное соединение с приводом.
  • Стандартное исполнение обеспечивает надежность и долговечность.

Применение:

Отвертка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 1/2". Например, она может быть использована для откручивания и закручивания болтов рулевого управления в автомобилях MAN и Iveco.

Инструкция по применению:

  1. Вставить отвертку в отверстие болта.
  2. Повернуть отвертку по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования отвертки следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости отвертку можно обработать защитной смазкой.

Хранение:

  • Отвертку следует хранить в сухом месте.
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип наконечника TX
Размер наконечника TX25
Тип привода Внутренний квадрат
Исполнение Короткий
Область применения

TX 60
  • Для дисковых тормозов Actros
  • Для карданных валов Actros HL

    TX 80
  • Для рычагов экскаватора Iveco
  • Для рулевого управления MAN

    TX100
  • Для кронштейнов ковшей Iveco
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    Отвертка головки Wurth 1/2" TORX T25

    Отвертка головка Wurth 1/2" TORX T25 - это высококачественный инструмент, предназначенный для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 1/2". Отвертка имеет длину 60 мм и длину лезвия 20 мм, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

    Преимущества:

    • Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
    • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
    • Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик обеспечивает надежное соединение с приводом.
    • Стандартное исполнение обеспечивает надежность и долговечность.

    Применение:

    Отвертка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 1/2". Например, она может быть использована для откручивания и закручивания болтов рулевого управления в автомобилях MAN и Iveco.

    Инструкция по применению:

    1. Вставить отвертку в отверстие болта.
    2. Повернуть отвертку по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

    Уход:

    • После использования отвертки следует очистить от пыли и грязи.
    • При необходимости отвертку можно обработать защитной смазкой.

    Хранение:

    • Отвертку следует хранить в сухом месте.
    Характеристики arrow_down
    Привод 1/2 дюйма
    Длина лезвия (L2) 20 мм
    Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
    Длина (l1) 60 мм
    Тип наконечника TX
    Размер наконечника TX25
    Тип привода Внутренний квадрат
    Исполнение Короткий
    Применение arrow_down
    Область применения

    TX 60
  • Для дисковых тормозов Actros
  • Для карданных валов Actros HL

    TX 80
  • Для рычагов экскаватора Iveco
  • Для рулевого управления MAN

    TX100
  • Для кронштейнов ковшей Iveco
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    216.3 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    181.08 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    123.12 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить