Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт
Фото - 1 - Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт
Фото - 2 - Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт
Фото - 3 - Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт
Фото - 1 - Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт
Фото - 2 - Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт
Фото - 3 - Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт

Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт (071330140)

Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБИНИР.-11ШТ-SW8-22 ZEBRA
Номер товара 071330140
В наличии
Цена:
3039.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Описание:
  • Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV двенадцатигранная;
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь;
  • Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо;
  • Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, положение зева 15° Технические характеристики: Количество деталей в ассортименте/комплекте: 11 шт;
  • Ширина зева ключа: 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 11 шт.
Размер ключа 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Описание:
  • Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV двенадцатигранная;
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь;
  • Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо;
  • Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, положение зева 15° Технические характеристики: Количество деталей в ассортименте/комплекте: 11 шт;
  • Ширина зева ключа: 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 11 шт.
Размер ключа 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
778.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
744.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить