Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22, 17шт.
Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22, 17шт.
Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22, 17шт. (071330141)
Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБИНИР.-17ШТ-SW6-22
ZEBRA
Номер товара 071330141
В наличии
Цена:
2929.02 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Описание;
- Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738;
- Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV двенадцатигранная;
- Материал: Хром-ванадиевая сталь;
- Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо;
- Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, положение зева 15°;
- Технические характеристики: Количество деталей в ассортименте/комплекте: 17 шт. Ширина зева ключа 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 16 мм; 17 мм; 18 мм; 19 мм; 20 мм; 21 мм; 22 мм.
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 17 шт. |
| Размер ключа | 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Описание;
- Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738;
- Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV двенадцатигранная;
- Материал: Хром-ванадиевая сталь;
- Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо;
- Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, положение зева 15°;
- Технические характеристики: Количество деталей в ассортименте/комплекте: 17 шт. Ширина зева ключа 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 16 мм; 17 мм; 18 мм; 19 мм; 20 мм; 21 мм; 22 мм.
Характеристики
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 17 шт. |
| Размер ключа | 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт
Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA
Нет отзывов про этот товар