Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA
Фото - 1 - Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA
Фото - 2 - Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA
Фото - 3 - Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA
Фото - 1 - Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA
Фото - 2 - Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA
Фото - 3 - Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA

Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA (071330142)

Набор гаечных комбинированных ключей, WS 5,5-34, 28шт, ZEBRA -арт. 071330142
Номер товара 071330142
В наличии
Цена:
9883.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Форма ключа:

  • Фигурный;

Класс:

Профессиональный;

Размер/номер:
5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм

Материал рукояти:

  • Хромованадиевая сталь;

Количество предметов в наборе:

  • 34 шт.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 28 шт.
Размер ключа 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Форма ключа:

  • Фигурный;

Класс:

Профессиональный;

Размер/номер:
5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм

Материал рукояти:

  • Хромованадиевая сталь;

Количество предметов в наборе:

  • 34 шт.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 28 шт.
Размер ключа 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
98.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить