Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Плотность
Вес содержимого
Химический состав
Спрятать arrow
Срок годности с момента изготовления
Содержание
Запах/аромат
Температурный диапазон применения, мин.
Температурный диапазон применения, макс.
Температура воспламенения, мин.
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия
Тип упаковки
Кинематическая вязкость базового масла
Температурный диапазон применения, мин./макс.
Тип распылительной головки
Не содержит белое/минеральное масло
Содержание ЛОС (CH)
Совместимость материалов
Цена
Показать еще фильтров 14 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

3309.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
334.62 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
630 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Спрей универсальный MULTI, канистра, 5 l

13.01.2024

Очень полезное универсальное средство, обмазал им пол машины и гаража, теперь без ума от счастья. Пластик блестит, а петли не скрипят. Всем рекомендую к преобритению!

Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл

09.09.2023

Отличный продукт, который отлично справляется с различными задачами. У него хороший распылитель и приятный ароматом, что делает его использование очень комфортным.

⭐ Категория товаров Смазочные масла
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 180 грн
⭐ Самый дорогой товар 3309.12 грн

Компания Wurth предлагает разнообразные смазочные масла и средства для различных целей, чтобы удовлетворить потребности в обслуживании и уходе за разными механизмами и оборудованием.

Wurth - это ведущий производитель смазочных масел, предлагающий широкий ассортимент продукции для смазки, технического обслуживания и поддержания вашего оборудования в идеальном состоянии. Наши масла отличаются высоким качеством и надежностью, и они признаны многими профессионалами в различных отраслях.

Масло для замков:

Масло Wurth для замков предназначено для обеспечения плавной работы и защиты замков от коррозии. Это идеальное решение для поддержания долговечности ваших замков.

Масло для пневматических инструментов:

Наши смазочные масла разработаны для обеспечения надежной работы ваших пневматических инструментов. Они снижают износ и улучшают производительность инструмента.

Масло для технического обслуживания:

Мы предлагаем специализированные масла для технического обслуживания механизмов и механизированных систем. Они обеспечивают надежную смазку и защиту от коррозии.

Масло смазочное универсальное:

Универсальное масло Wurth пригодно для широкого спектра применений. Оно обеспечивает надежную смазку и защиту от износа.

Спрей для клиновых ремней:

Наш спрей разработан для обеспечения оптимального трения и увеличения срока службы клиновых ремней. Он также защищает ремни от высыхания и повреждений.

Продукция Wurth отличается выдающимся качеством, надежностью и простотой в использовании.

Вы можете быть уверены, что выбрав наши смазочные масла, вы получите продукцию, которая поддержит надежную и эффективную работу вашего оборудования.

Масла от Wurth выделяются рядом примечательных характеристик, которые делают их предпочтительным выбором для различных потребностей в смазке и техническом обслуживании:

  1. Высокое качество и надежность: Wurth — это известный производитель, известный своим строгим контролем качества и надежностью своих продуктов. Масла от Wurth разрабатываются с использованием современных технологий и тщательно тестируются, чтобы гарантировать отличное качество.

  2. Широкий ассортимент продуктов: Wurth предлагает разнообразные масла и смазочные средства, специализированные для разных областей применения. Это позволяет подобрать подходящий продукт для конкретных задач, будь то смазка замков, пневматических инструментов или других механизмов.

  3. Защита и смазка: Масла Wurth обеспечивают не только эффективную смазку, но и надежную защиту механизмов от износа и коррозии. Это способствует увеличению срока службы оборудования.

  4. Простота применения: Продукция Wurth часто поставляется в удобной упаковке, такой как спреи или шприцы, что облегчает нанесение и смазку. Это делает их простыми в использовании даже для тех, кто не является профессиональными механиками.

  5. Универсальность: Некоторые продукты Wurth, такие как универсальные смазочные масла, могут применяться в различных областях и для разных целей, что делает их удобным выбором для общего технического обслуживания.

Все эти характеристики делают продукцию Wurth привлекательным выбором для профессионалов и любителей, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом различного оборудования и механизмов.