Спрей универсальный MULTI, 150 ml
Спрей универсальный MULTI, 150 ml
Спрей универсальный MULTI, 150 ml (0893055415)
Спрей Wurth универсальный Multi 150мл
Проникающая жидкость, устранение скрипа, смазка замков, не замерзает 150мл
Номер товара 0893055415
Нет в наличии
Цена:
225 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
MULTI - многофункциональное средство №1 в Германии, технический аэрозоль универсального назначения, уникальный продукт, который избавит вас от множества проблем!
Смазывает детали, очищает их и консервирует.
- Смазывает дверные замки, петли, цепи и задвижки.
- Устраняет скрип и писк, восстанавливает скользящие свойства заблокированных и заклинивших деталей.
- Очищает и консервирует пластиковые и металлические детали, такие как обшивка и корпуса агрегатов.
- Проникает в механизмы, освобождая заржавевшие детали.
- Легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея.
- Ослабляет ржавые болты, фитинги, винты, гайки, муфты, тросы, валы, замки и т. д.
- Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости.
- Проникает и вытесняет влагу в электрических и электронных системах.
- Предотвращает коррозию металлических и электрических узлов, кабельных соединений, реле, вилок, муфт и т. д.
- Предотвращает замерзание цилиндров замков.
| Вес содержимого | 109 г |
| Температурный диапазон применения, макс. | 130 °C |
| Содержание | 150 мл |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Кинематическая вязкость базового масла | 29,5 сСт |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -30 130 °C |
| Температурный диапазон применения, мин. | -30 °C |
| Вязкость базового масла, условия | при 40 °C |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при комнатной температуре |
| Химический состав | Минеральное масло |
| Не содержит кислоты | Да |
Область использования
Перед использованием встряхните баллончик, распылите на детали и дайте ему можливить проникнуть в поверхность. После использования распыляйте банку вверх дном, пока она не опустошит.
- Используют как растворитель ржавчины, для смазки деталей и устранения скрипа, для уменьшения трения и износа.
- Также используют как эффективный очиститель от грязи, остатков жира и масел. Обеспечивает защиту от коррозии.
- Имеет оптимальные адгезионные свойства металлов. Тонкая вязкая защитная пленка предотвращает попадание влаги даже в микро неровности поверхности и таким образом эффективно защищает от ржавчины и коррозии.
- Контактный спрей. Вода и влагоотталкивающие свойства и выдающиеся ползучие свойства повышают электропроводность.
Перед использованием встряхните баллончик, распылите на детали и дайте ему можливить проникнуть в поверхность. После использования распыляйте банку вверх дном, пока она не опустошит.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
MULTI - многофункциональное средство №1 в Германии, технический аэрозоль универсального назначения, уникальный продукт, который избавит вас от множества проблем!
Смазывает детали, очищает их и консервирует.
- Смазывает дверные замки, петли, цепи и задвижки.
- Устраняет скрип и писк, восстанавливает скользящие свойства заблокированных и заклинивших деталей.
- Очищает и консервирует пластиковые и металлические детали, такие как обшивка и корпуса агрегатов.
- Проникает в механизмы, освобождая заржавевшие детали.
- Легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея.
- Ослабляет ржавые болты, фитинги, винты, гайки, муфты, тросы, валы, замки и т. д.
- Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости.
- Проникает и вытесняет влагу в электрических и электронных системах.
- Предотвращает коррозию металлических и электрических узлов, кабельных соединений, реле, вилок, муфт и т. д.
- Предотвращает замерзание цилиндров замков.
Характеристики
| Вес содержимого | 109 г |
| Температурный диапазон применения, макс. | 130 °C |
| Содержание | 150 мл |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Кинематическая вязкость базового масла | 29,5 сСт |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -30 130 °C |
| Температурный диапазон применения, мин. | -30 °C |
| Вязкость базового масла, условия | при 40 °C |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при комнатной температуре |
| Химический состав | Минеральное масло |
| Не содержит кислоты | Да |
Применение
Область использования
Перед использованием встряхните баллончик, распылите на детали и дайте ему можливить проникнуть в поверхность. После использования распыляйте банку вверх дном, пока она не опустошит.
- Используют как растворитель ржавчины, для смазки деталей и устранения скрипа, для уменьшения трения и износа.
- Также используют как эффективный очиститель от грязи, остатков жира и масел. Обеспечивает защиту от коррозии.
- Имеет оптимальные адгезионные свойства металлов. Тонкая вязкая защитная пленка предотвращает попадание влаги даже в микро неровности поверхности и таким образом эффективно защищает от ржавчины и коррозии.
- Контактный спрей. Вода и влагоотталкивающие свойства и выдающиеся ползучие свойства повышают электропроводность.
Перед использованием встряхните баллончик, распылите на детали и дайте ему можливить проникнуть в поверхность. После использования распыляйте банку вверх дном, пока она не опустошит.
Отзывов (3)
Анатолий
18.04.2024
Использую его для самых разных задач: смазываю петли, убираю ржавчину, защищаю металл от коррозии. Спрей отлично справляется с любой работой, и я всегда могу быть уверен, что результат будет на высоте.
Виталий
21.04.2024
Отлично подходит для ухода за цепью, защиты от ржавчины и смазки других деталей велосипеда. Спрей компактный, его удобно брать с собой в дорогу. А еще он очень экономичный, одного баллончика хватает надолго.
Назар
25.04.2024
Использую его для смазки инструментов, защиты садовой техники от ржавчины, даже убираю скрип дверей. Спрей работает как часы, и я ни разу не был разочарован. Отличное качество по доступной цене!
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 0893055415.pdf
Спрей универсальный MULTI, канистра, 5 l
Спрей универсальный MULTI, 400 ml
Использую его для самых разных задач: смазываю петли, убираю ржавчину, защищаю металл от коррозии. Спрей отлично справляется с любой работой, и я всегда могу быть уверен, что результат будет на высоте.
Отлично подходит для ухода за цепью, защиты от ржавчины и смазки других деталей велосипеда. Спрей компактный, его удобно брать с собой в дорогу. А еще он очень экономичный, одного баллончика хватает надолго.
Использую его для смазки инструментов, защиты садовой техники от ржавчины, даже убираю скрип дверей. Спрей работает как часы, и я ни разу не был разочарован. Отличное качество по доступной цене!