Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей универсальный MULTI, канистра, 5 l
Фото - 1 - Спрей универсальный MULTI, канистра, 5 l
Фото - 1 - Спрей универсальный MULTI, канистра, 5 l

Спрей универсальный MULTI, канистра, 5 l (0893055405)

6 отзывов Написать отзыв
Спрей универсальный Wurth MULTI канистра 5000 мл СМАЗКА-MULTI-5Л
Номер товара 0893055405
В наличии
Цена:
3499.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Многофункциональный спрей для широкого диапазона применений

  • Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии
  • Для смазки замков, петель, втулок, цепей, дверных замков
  • Предотвращает скрип и восстанавливает характеристики скольжения заклинивших деталей
  • Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими деталями, например, обшивкой и корпусом
  • Защищает от коррозии и устраняет ржавчину
  • Ослабляет пораженные коррозией болты, арматуру для трубопроводов, винты, гайки, соединения, боуденовские кабели, валы, замки и так далее
  • Отфильтровывает и устраняет жидкость из электронных и электрических устройств
  • Предотвращает коррозию металла и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, пробок, муфт и так далее
  • Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек
  • Не содержит смолы, кислот и силикона
  • Не опасно для резины, красок и пластмассы

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением.

В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Температура воспламенения, мин. 24 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Кинематическая вязкость базового масла 30 сСт
Вес содержимого 3975 г
Содержание 5 л
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Тип упаковки Канистра
Химический состав Минеральное масло
Не содержит белое/минеральное масло Нет
Цвет Светло-желтый, прозрачный
Совместимость материалов Сталь, Цветные металлы, Нержавеющая сталь, Ткань из эпоксидного стекла, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Георгий 13.01.2024

Очень полезное универсальное средство, обмазал им пол машины и гаража, теперь без ума от счастья. Пластик блестит, а петли не скрипят. Всем рекомендую к преобритению!

Дмитро 18.01.2024

Цієї каністри вистачить на довго. Ефективність перевірено, задоволений результатом

Денис 11.01.2024

Смазываю замки и петли не первый год именно этой штукой, пока все устраивает не собираюсь ничего менять.

Аркадий 19.01.2024

Для мене достатньо багатофункційний засіб. І з корозією впорається, і зі скрипом та й ще багато з чим.

Михаил 18.02.2024

Я использую этот спрей уже несколько месяцев и очень доволен его универсальностью. Он отлично подходит для смазки петель, очистки ржавчины, защиты от коррозии и многого другого. Спрей легко наносится и не оставляет следов.

Денис 25.02.2024

Использую этот спрей уже несколько месяцев и очень доволен. Он отлично справляется с ржавчиной, скрипом и заеданием механизмов. Также хорошо очищает и защищает от коррозии. Расход экономный, канистры 5л хватает надолго. Рекомендую всем!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Многофункциональный спрей для широкого диапазона применений

  • Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии
  • Для смазки замков, петель, втулок, цепей, дверных замков
  • Предотвращает скрип и восстанавливает характеристики скольжения заклинивших деталей
  • Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими деталями, например, обшивкой и корпусом
  • Защищает от коррозии и устраняет ржавчину
  • Ослабляет пораженные коррозией болты, арматуру для трубопроводов, винты, гайки, соединения, боуденовские кабели, валы, замки и так далее
  • Отфильтровывает и устраняет жидкость из электронных и электрических устройств
  • Предотвращает коррозию металла и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, пробок, муфт и так далее
  • Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек
  • Не содержит смолы, кислот и силикона
  • Не опасно для резины, красок и пластмассы

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением.

В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Температура воспламенения, мин. 24 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Кинематическая вязкость базового масла 30 сСт
Вес содержимого 3975 г
Содержание 5 л
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Тип упаковки Канистра
Химический состав Минеральное масло
Не содержит белое/минеральное масло Нет
Цвет Светло-желтый, прозрачный
Совместимость материалов Сталь, Цветные металлы, Нержавеющая сталь, Ткань из эпоксидного стекла, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Отзывов (6) arrow_down
Георгий 13.01.2024

Очень полезное универсальное средство, обмазал им пол машины и гаража, теперь без ума от счастья. Пластик блестит, а петли не скрипят. Всем рекомендую к преобритению!

Дмитро 18.01.2024

Цієї каністри вистачить на довго. Ефективність перевірено, задоволений результатом

Денис 11.01.2024

Смазываю замки и петли не первый год именно этой штукой, пока все устраивает не собираюсь ничего менять.

Аркадий 19.01.2024

Для мене достатньо багатофункційний засіб. І з корозією впорається, і зі скрипом та й ще багато з чим.

Михаил 18.02.2024

Я использую этот спрей уже несколько месяцев и очень доволен его универсальностью. Он отлично подходит для смазки петель, очистки ржавчины, защиты от коррозии и многого другого. Спрей легко наносится и не оставляет следов.

Денис 25.02.2024

Использую этот спрей уже несколько месяцев и очень доволен. Он отлично справляется с ржавчиной, скрипом и заеданием механизмов. Также хорошо очищает и защищает от коррозии. Расход экономный, канистры 5л хватает надолго. Рекомендую всем!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте