Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
Скидка -15 %
Фото - 2 - Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
Скидка -15 %
Фото - 3 - Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
Скидка -15 %
Фото - 1 - Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
Фото - 2 - Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
Фото - 3 - Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл

Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл (0893055400)

Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл -арт. 0893055400
Номер товара 0893055400
В наличии
Цена:
414 грн/шт
-15 %
351.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальный многофункциональный спрей для широкого спектра применения с использованием многофункциональной распылительной насадки Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии Смазывание замков, петель, втулок, цепей, дверных замков Прекращает скрип и восстанавливает скольжение заклинивших и заевших деталей Защищает и восстанавливает пластмассовых и металлических деталей, в т.ч. обшивки и строений Защищает от коррозии и устраняет ржавчину Ослабляет ржавые болты, трубную арматуру, винты, гайки, соединения, боуденовские тросы, валы, замки и пр. Проникает внутрь и вытесняет влагу в электронных и электрических изделиях Предотвращает коррозию металлов и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, вилок, муфт и пр. Предотвращает замерзание цилиндров замков и крышек Не содержит смолы, кислоты и силикон Не вредит резине, краске и пластику Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения предварительно протестируйте на небольшом участке. По причине большого количества способов применения, условий хранения и обработки мы не можем гарантировать результаты выполнения некоторых задач. В тех случаях, когда наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультативной службы, мы не принимаем никакой ответственности в связи с оказанием данной услуги, за исключением случаев, когда предоставленная консультация или информация входит в состав предусмотренных контрактом услуг, или если консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Температура обработки, баллон, мин. - 10 °С
Температура обработки, баллон, мин./макс. от -10 до 40 °C
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 255 г
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Кинематическая вязкость базового масла 30 сСт
Температура использования, баллон, макс. 40 °C
Содержание 400 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Тип распылительной головки 2-ходовая распылительная головка
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при 20 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Химический состав Минеральное масло
Не содержит белое/минеральное масло Нет
Цвет Светло-желтый, прозрачный
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Область применения

Саша 09.09.2023

Отличный продукт, который отлично справляется с различными задачами. У него хороший распылитель и приятный ароматом, что делает его использование очень комфортным.

Максим 11.04.2024

Спрей отлично проникает в труднодоступные места и быстро действует. А еще он не имеет неприятного запаха, что для меня важно.

Сеня 19.04.2024

Спрей работает как надо, не подводит. И он очень компактный, много места не занимает. Однозначно рекомендую!

Петро 26.04.2024

С его помощью я ремонтирую мебель, смазываю садовый инструмент, убираю ржавчину с ворот. Спрей очень экономичный, одного баллончика хватает надолго. А еще он не портит поверхности, что для меня важно.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальный многофункциональный спрей для широкого спектра применения с использованием многофункциональной распылительной насадки Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии Смазывание замков, петель, втулок, цепей, дверных замков Прекращает скрип и восстанавливает скольжение заклинивших и заевших деталей Защищает и восстанавливает пластмассовых и металлических деталей, в т.ч. обшивки и строений Защищает от коррозии и устраняет ржавчину Ослабляет ржавые болты, трубную арматуру, винты, гайки, соединения, боуденовские тросы, валы, замки и пр. Проникает внутрь и вытесняет влагу в электронных и электрических изделиях Предотвращает коррозию металлов и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, вилок, муфт и пр. Предотвращает замерзание цилиндров замков и крышек Не содержит смолы, кислоты и силикон Не вредит резине, краске и пластику Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения предварительно протестируйте на небольшом участке. По причине большого количества способов применения, условий хранения и обработки мы не можем гарантировать результаты выполнения некоторых задач. В тех случаях, когда наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультативной службы, мы не принимаем никакой ответственности в связи с оказанием данной услуги, за исключением случаев, когда предоставленная консультация или информация входит в состав предусмотренных контрактом услуг, или если консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Характеристики arrow_down
Температура обработки, баллон, мин. - 10 °С
Температура обработки, баллон, мин./макс. от -10 до 40 °C
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 255 г
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Кинематическая вязкость базового масла 30 сСт
Температура использования, баллон, макс. 40 °C
Содержание 400 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Тип распылительной головки 2-ходовая распылительная головка
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при 20 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Химический состав Минеральное масло
Не содержит белое/минеральное масло Нет
Цвет Светло-желтый, прозрачный
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Область применения

Отзывов (4) arrow_down
Саша 09.09.2023

Отличный продукт, который отлично справляется с различными задачами. У него хороший распылитель и приятный ароматом, что делает его использование очень комфортным.

Максим 11.04.2024

Спрей отлично проникает в труднодоступные места и быстро действует. А еще он не имеет неприятного запаха, что для меня важно.

Сеня 19.04.2024

Спрей работает как надо, не подводит. И он очень компактный, много места не занимает. Однозначно рекомендую!

Петро 26.04.2024

С его помощью я ремонтирую мебель, смазываю садовый инструмент, убираю ржавчину с ворот. Спрей очень экономичный, одного баллончика хватает надолго. А еще он не портит поверхности, что для меня важно.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте