Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл
Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл
Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл (0893055400)
Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл
-арт. 0893055400
Номер товару 0893055400
В наявності
Ціна:
414 грн/шт
-15 %
351.9 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний багатофункціональний спрей для різних сфер застосування з багатофункціональною розпилювальною головкою
Універсальне застосування та захистБагатофункціональна розпилювальна головка для широкого спектру застосувань
Усуває скрип і скрегіт та змащує все, що заклинило або заїло
Очищає та захищає пластикові та металеві деталі, наприклад, панелі та корпуси
Змащує замки, петлі, втулки, ланцюги та дверні замки
Багатофункціональний засіб для розблокування та захисту Звільняє заіржавілі металеві деталі
Захист від корозії металів та електричних вузлів
Запобігає замерзанню замкових циліндрів і затворів
Сумісний з більшістю матеріалів Проникає та витісняє вологу навколо електричних та електронних систем
Не впливає на гуму, фарбу та пластик
Інструкція з використання є рекомендацією, заснованою на проведених нами тестах і нашому досвіді; ми радимо проводити власні тести перед кожним застосуванням
Універсальне застосування та захист
Багатофункціональний засіб для розблокування та захисту
Сумісний з більшістю матеріалів
Інструкція з використання є рекомендацією, заснованою на проведених нами тестах і нашому досвіді; ми радимо проводити власні тести перед кожним застосуванням
| Температура обробки, балон, мін. | - 10 °С |
| Температура обробки, балон, мін./макс. | від -10 до 40 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 255 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 30 сСт |
| Температура використання балону, макс. | 40 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Тип розпилювальної головки | Двостороння розпилювальна головка |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить біле / мінеральне масло | Ні |
| Колір | Світло-жовтий, прозорий |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
Область застосування Средство від іржі
Чудові проникаючі властивості забезпечують швидке проникнення в іржу і корозію
p class ='' level1Смазка
Чудові мастильні властивості. Усуває скрип. Знижує тертя і знос
Чістящее засіб
Проникнення в бруд, жир і залишки масла гарантує відмінні чистячі властивості
p class ='' level1Защіта від корозії
Оптимальна адгезія з металами. Тонка в'язка захисна плівка запобігає скупченню вологи навіть на Мікронерівності поверхні, і це ефективно захищає від корозії
Спрей для контактів
Завдяки усуненню вологи і характеристикам повзучості вдається збільшити електропровідність і усунути ймовірність витоку струму
Інструкції
Струсніть перед використанням, розпорошите на поверхню і дочекайтеся дії засобу. Після використання переверніть балон догори дном і видуйте все залишки продукту через сопло.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Універсальний багатофункціональний спрей для різних сфер застосування з багатофункціональною розпилювальною головкою
Універсальне застосування та захистБагатофункціональна розпилювальна головка для широкого спектру застосувань
Усуває скрип і скрегіт та змащує все, що заклинило або заїло
Очищає та захищає пластикові та металеві деталі, наприклад, панелі та корпуси
Змащує замки, петлі, втулки, ланцюги та дверні замки
Багатофункціональний засіб для розблокування та захисту Звільняє заіржавілі металеві деталі
Захист від корозії металів та електричних вузлів
Запобігає замерзанню замкових циліндрів і затворів
Сумісний з більшістю матеріалів Проникає та витісняє вологу навколо електричних та електронних систем
Не впливає на гуму, фарбу та пластик
Інструкція з використання є рекомендацією, заснованою на проведених нами тестах і нашому досвіді; ми радимо проводити власні тести перед кожним застосуванням
Універсальне застосування та захист
Багатофункціональний засіб для розблокування та захисту
Сумісний з більшістю матеріалів
Інструкція з використання є рекомендацією, заснованою на проведених нами тестах і нашому досвіді; ми радимо проводити власні тести перед кожним застосуванням
Характеристики
| Температура обробки, балон, мін. | - 10 °С |
| Температура обробки, балон, мін./макс. | від -10 до 40 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 255 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 30 сСт |
| Температура використання балону, макс. | 40 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Тип розпилювальної головки | Двостороння розпилювальна головка |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить біле / мінеральне масло | Ні |
| Колір | Світло-жовтий, прозорий |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Область застосування Средство від іржі
Чудові проникаючі властивості забезпечують швидке проникнення в іржу і корозію
p class ='' level1Смазка
Чудові мастильні властивості. Усуває скрип. Знижує тертя і знос
Чістящее засіб
Проникнення в бруд, жир і залишки масла гарантує відмінні чистячі властивості
p class ='' level1Защіта від корозії
Оптимальна адгезія з металами. Тонка в'язка захисна плівка запобігає скупченню вологи навіть на Мікронерівності поверхні, і це ефективно захищає від корозії
Спрей для контактів
Завдяки усуненню вологи і характеристикам повзучості вдається збільшити електропровідність і усунути ймовірність витоку струму
Інструкції
Струсніть перед використанням, розпорошите на поверхню і дочекайтеся дії засобу. Після використання переверніть балон догори дном і видуйте все залишки продукту через сопло.
Відгуків (4)
Саша
09.09.2023
Отличный продукт, который отлично справляется с различными задачами. У него хороший распылитель и приятный ароматом, что делает его использование очень комфортным.
Максим
11.04.2024
Спрей отлично проникает в труднодоступные места и быстро действует. А еще он не имеет неприятного запаха, что для меня важно.
Сеня
19.04.2024
Спрей работает как надо, не подводит. И он очень компактный, много места не занимает. Однозначно рекомендую!
Петро
26.04.2024
С его помощью я ремонтирую мебель, смазываю садовый инструмент, убираю ржавчину с ворот. Спрей очень экономичный, одного баллончика хватает надолго. А еще он не портит поверхности, что для меня важно.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Отличный продукт, который отлично справляется с различными задачами. У него хороший распылитель и приятный ароматом, что делает его использование очень комфортным.
Спрей отлично проникает в труднодоступные места и быстро действует. А еще он не имеет неприятного запаха, что для меня важно.
Спрей работает как надо, не подводит. И он очень компактный, много места не занимает. Однозначно рекомендую!
С его помощью я ремонтирую мебель, смазываю садовый инструмент, убираю ржавчину с ворот. Спрей очень экономичный, одного баллончика хватает надолго. А еще он не портит поверхности, что для меня важно.