- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Змащення та видалення іржі
- Мастила
- Мастило для технічного обслуговування
Фільтр
Колір
Колір
3
1
1
Вага вмісту
Вага вмісту
1
1
2
1
1
Показати ще
1
Сховати
Хімічна основа
Хімічна основа
5
1
Вміст
Вміст
1
2
3
Сховати
Температурний діапазон застосування, мін.
Температурний діапазон застосування, мін.
1
4
1
Температурний діапазон застосування, макс.
Температурний діапазон застосування, макс.
4
1
1
Температура займання, мін.
Температура займання, мін.
1
1
1
1
Умови зберігання з моменту виробництва
Умови зберігання з моменту виробництва
4
1
Тип упаковки
Тип упаковки
3
1
Кінематична в'язкість базової оливи
Кінематична в'язкість базової оливи
1
2
3
Температурний діапазон застосування, мін./макс.
Температурний діапазон застосування, мін./макс.
1
4
1
Тип розпилювальної головки
Тип розпилювальної головки
1
1
Не містить біле / мінеральне масло
Не містить біле / мінеральне масло
3
1
Вміст ЛОС (CH)
Вміст ЛОС (CH)
1
1
Сумісність матеріалів
Сумісність матеріалів
2
1
Ціна
Ціна
-
грн
225
450
675
1749.99
3499.98
Показати ще фільтрів 11
Сховати
Топ товарів, що купуються
396 грн/шт
В наявності
3499.98 грн/шт
В наявності
360 грн/шт
В наявності
225 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
813.24 грн/шт
В наявності
Знижка -15 %
414 грн/шт
351.9 грн/шт
В наявності
Відгуки
Спрей універсальний MULTI, каністра, 5 l
Очень полезное универсальное средство, обмазал им пол машины и гаража, теперь без ума от счастья. Пластик блестит, а петли не скрипят. Всем рекомендую к преобритению!
Спрей універсальний MULTI, 400 ml
1 в 1 как WD-40, только обьем больше. Пользуюсь буквально везде
Спрей універсальний MULTI, 150 ml
Использую его для самых разных задач: смазываю петли, убираю ржавчину, защищаю металл от коррозии. Спрей отлично справляется с любой работой, и я всегда могу быть уверен, что результат будет на высоте.
Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл
Отличный продукт, который отлично справляется с различными задачами. У него хороший распылитель и приятный ароматом, что делает его использование очень комфортным.
| ⭐ Категорія товарів | Мастило для технічного обслуговування |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 225 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3499.98 грн |