Спрей для технічного обслуговування, 150 ml
Спрей для технічного обслуговування, 150 ml
Спрей для технічного обслуговування, 150 ml (0893051)
Спрей для технічного обслуговування
Універсальний спрей, підходить для зброї,
дверних замків, петель, інструментів-150мл
Номер товару 0893051
В наявності
Ціна:
396 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для змащення петель, кріплень інструменту і верстатів.
Високоефективні присадки для захисту від зносу гарантують оптимальне зниження тертя.
Запобігає передчасному зносу і заклинюванню перфораторів в опорах верстатів. Відмінна проникаюча здатність і ефективність очищення.
Чутливі компоненти не піддаються корозії. Не містить силікону. Також підходить для використання в якості мастила для зброї.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Високоефективні присадки для захисту від зносу гарантують оптимальне зниження тертя.
Запобігає передчасному зносу і заклинюванню перфораторів в опорах верстатів. Відмінна проникаюча здатність і ефективність очищення.
- Забезпечує плавність ходу дверних і віконних петель.
- Змащує і захищає всі високоточні деталі.
Чутливі компоненти не піддаються корозії. Не містить силікону. Також підходить для використання в якості мастила для зброї.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
| Вага вмісту | 107 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -15 150 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -15 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 150 °C |
| Вміст | 150 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання, мін. | -26 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 29,5 сСт |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Колір | Світло-коричневий |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
Інструкції
Наносьте на мастильні точки для догляду за ними.
Наносьте на мастильні точки для догляду за ними.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Для змащення петель, кріплень інструменту і верстатів.
Високоефективні присадки для захисту від зносу гарантують оптимальне зниження тертя.
Запобігає передчасному зносу і заклинюванню перфораторів в опорах верстатів. Відмінна проникаюча здатність і ефективність очищення.
Чутливі компоненти не піддаються корозії. Не містить силікону. Також підходить для використання в якості мастила для зброї.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Високоефективні присадки для захисту від зносу гарантують оптимальне зниження тертя.
Запобігає передчасному зносу і заклинюванню перфораторів в опорах верстатів. Відмінна проникаюча здатність і ефективність очищення.
- Забезпечує плавність ходу дверних і віконних петель.
- Змащує і захищає всі високоточні деталі.
Чутливі компоненти не піддаються корозії. Не містить силікону. Також підходить для використання в якості мастила для зброї.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики
| Вага вмісту | 107 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -15 150 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -15 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 150 °C |
| Вміст | 150 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання, мін. | -26 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 29,5 сСт |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Колір | Світло-коричневий |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
Застосування
Інструкції
Наносьте на мастильні точки для догляду за ними.
Наносьте на мастильні точки для догляду за ними.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893051.pdf
Немає відгуків про цей товар.