Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для технічного обслуговування, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для технічного обслуговування, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для технічного обслуговування, 150 ml

Спрей для технічного обслуговування, 150 ml (0893051)

Спрей для технічного обслуговування Універсальний спрей, підходить для зброї, дверних замків, петель, інструментів-150мл
Номер товару 0893051
В наявності
Ціна:
396 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для змащення петель, кріплень інструменту і верстатів.
Високоефективні присадки для захисту від зносу гарантують оптимальне зниження тертя.
Запобігає передчасному зносу і заклинюванню перфораторів в опорах верстатів. Відмінна проникаюча здатність і ефективність очищення.
  • Забезпечує плавність ходу дверних і віконних петель.
  • Змащує і захищає всі високоточні деталі.
Не містить смол і кислот.
Чутливі компоненти не піддаються корозії. Не містить силікону. Також підходить для використання в якості мастила для зброї.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Вага вмісту 107 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -15 ­ 150 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 150 °C
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. -26 °C
Кінематична в'язкість базової оливи 29,5 сСт
Тип упаковки Аерозольний балон
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Світло-коричневий
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Інструкції
Наносьте на мастильні точки для догляду за ними.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для змащення петель, кріплень інструменту і верстатів.
Високоефективні присадки для захисту від зносу гарантують оптимальне зниження тертя.
Запобігає передчасному зносу і заклинюванню перфораторів в опорах верстатів. Відмінна проникаюча здатність і ефективність очищення.
  • Забезпечує плавність ходу дверних і віконних петель.
  • Змащує і захищає всі високоточні деталі.
Не містить смол і кислот.
Чутливі компоненти не піддаються корозії. Не містить силікону. Також підходить для використання в якості мастила для зброї.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Вага вмісту 107 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -15 ­ 150 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 150 °C
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. -26 °C
Кінематична в'язкість базової оливи 29,5 сСт
Тип упаковки Аерозольний балон
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Світло-коричневий
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Застосування arrow_down
Інструкції
Наносьте на мастильні точки для догляду за ними.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -63.7 %
16.52 грн/шт
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
991.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити