Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø16,5мм ZEBRA 1 шт.
Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø16,5мм ZEBRA 1 шт.
Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø16,5мм ZEBRA 1 шт. (069401916)
Конічний зенкер WURTH зелена HSCO 90° Ø16,5мм ZEBRA 1 шт.
HSSE-90G-D16,5MM
ZEBRA
Номер товару 069401916
В наявності
Ціна:
991.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Особливо підходить для обробки нержавіючої сталі, легованих або високолегованих сталей, а також сталей, стійких до корозії та кислот)
Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований
Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки
Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований
Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки
Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
| Діаметр хвостовика (d2) | 10 мм |
| Діаметр зенкера (d1) | 16,5 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Швидкість зенкування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Якість зенкування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Характер зенкування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Кількість ріжучих кромок (Z) | 3 шт. |
| Діаметр наконечника (d3) | 3,2 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Кут зенкування | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарти | DIN 335 |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Титан, Спеціальні сплави |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Спеціальні сплави, Пружинні сталі |
Область застосування
Для легованих сталей до 1200 Н / мм2 Нержавіючі сталі (A2, A4)
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Особливо підходить для обробки нержавіючої сталі, легованих або високолегованих сталей, а також сталей, стійких до корозії та кислот)
Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований
Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки
Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований
Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки
Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Характеристики
| Діаметр хвостовика (d2) | 10 мм |
| Діаметр зенкера (d1) | 16,5 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Швидкість зенкування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Якість зенкування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Характер зенкування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Кількість ріжучих кромок (Z) | 3 шт. |
| Діаметр наконечника (d3) | 3,2 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Кут зенкування | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарти | DIN 335 |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Титан, Спеціальні сплави |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Спеціальні сплави, Пружинні сталі |
Застосування
Область застосування
Для легованих сталей до 1200 Н / мм2 Нержавіючі сталі (A2, A4)
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø8,3мм ZEBRA 1 шт.
Немає відгуків про цей товар.