Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
Фото - 1 - Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
Фото - 2 - Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
Фото - 3 - Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
Фото - 1 - Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
Фото - 2 - Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
Фото - 3 - Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.

Зенківка WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт. (069401925)

Конічний зенкер WURTH зелена HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт. HSSE-90G-D25MM ZEBRA
Номер товару 069401925
В наявності
Ціна:
1650.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Особливо підходить для обробки нержавіючої сталі, легованих або високолегованих сталей, а також сталей, стійких до корозії та кислот)

Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки

Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту

Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Діаметр хвостовика (d2) 10 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Кількість ріжучих кромок (Z) 3 шт.
Діаметр наконечника (d3) 3,8 мм
Довжина (l1) 67 мм
Кут зенкування 90 °
Форма C
Стандарти DIN 335
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Форма хвостовика Циліндричний
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Титан, Спеціальні сплави
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Спеціальні сплави, Пружинні сталі
Діаметр зенкера (d1) 25,0 мм
Область застосування Для легованих сталей до 1200 Н / мм2 Нержавіючі сталі (A2, A4)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Особливо підходить для обробки нержавіючої сталі, легованих або високолегованих сталей, а також сталей, стійких до корозії та кислот)

Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки

Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту

Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика (d2) 10 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Кількість ріжучих кромок (Z) 3 шт.
Діаметр наконечника (d3) 3,8 мм
Довжина (l1) 67 мм
Кут зенкування 90 °
Форма C
Стандарти DIN 335
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Форма хвостовика Циліндричний
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Титан, Спеціальні сплави
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Спеціальні сплави, Пружинні сталі
Діаметр зенкера (d1) 25,0 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для легованих сталей до 1200 Н / мм2 Нержавіючі сталі (A2, A4)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1335.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
565.2 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
Знижка -15 %
90.6 грн/шт
77.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
684 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
102.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1133.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
146.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
108 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити