Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір адаптерів Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт
Фото - 1 - Набір адаптерів Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт
Фото - 1 - Набір адаптерів Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт

Набір адаптерів Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт (0691500154)

Набір адаптерів Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт для PinPuller АДАПТЕР-КРУГЛИЙ-5ХD16 / 5ХD27MM -арт. 0691500154
Номер товару 0691500154
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
108 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам набір адаптерів для PinPuller від Wurth, який включає 5 штук адаптерів діаметром 16 мм і 5 штук адаптерів діаметром 27 мм - незамінний комплект для ефективного використання інструменту PinPuller.

>

 Цей набір адаптерів розроблений спеціально для забезпечення максимальної універсальності та функціональності при роботі з PinPuller. Адаптери діаметром 16 мм і 27 мм дозволяють використовувати інструмент для різних видів робіт та кріплення, забезпечуючи точне та надійне центрування деталей.

 Застосування набору адаптерів для PinPuller від Wurth різноманітне: він може використовуватися в автомобільному ремонті, будівництві, ремонті меблів, сантехніці та багатьох інших областях. Він забезпечує простоту та зручність під час монтажу та дозволяє швидко та безпечно закріпити різні деталі на потрібній поверхні.

 Завдяки своїй міцній конструкції та зручному дизайну, набір адаптерів для PinPuller від Wurth легко та надійно фіксується на інструменті, що робить його ідеальним вибором для професіоналів та любителів. Він забезпечує точне та надійне центрування деталей , що робить вашу роботу простіше та ефективніше.

 Виберіть набір адаптерів для PinPuller від Wurth і забезпечте собі універсальне та надійне рішення для різних видів робіт!

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter та Maxilifter 

  • Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття.
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Область прімененіяДля видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам набір адаптерів для PinPuller від Wurth, який включає 5 штук адаптерів діаметром 16 мм і 5 штук адаптерів діаметром 27 мм - незамінний комплект для ефективного використання інструменту PinPuller.

>

 Цей набір адаптерів розроблений спеціально для забезпечення максимальної універсальності та функціональності при роботі з PinPuller. Адаптери діаметром 16 мм і 27 мм дозволяють використовувати інструмент для різних видів робіт та кріплення, забезпечуючи точне та надійне центрування деталей.

 Застосування набору адаптерів для PinPuller від Wurth різноманітне: він може використовуватися в автомобільному ремонті, будівництві, ремонті меблів, сантехніці та багатьох інших областях. Він забезпечує простоту та зручність під час монтажу та дозволяє швидко та безпечно закріпити різні деталі на потрібній поверхні.

 Завдяки своїй міцній конструкції та зручному дизайну, набір адаптерів для PinPuller від Wurth легко та надійно фіксується на інструменті, що робить його ідеальним вибором для професіоналів та любителів. Він забезпечує точне та надійне центрування деталей , що робить вашу роботу простіше та ефективніше.

 Виберіть набір адаптерів для PinPuller від Wurth і забезпечте собі універсальне та надійне рішення для різних видів робіт!

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter та Maxilifter 

  • Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття.
Характеристики arrow_down
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область прімененіяДля видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
821.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1003.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
13.44 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити