Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір адаптерів Ø21 мм, 5 шт. та Ø32 мм, 5шт
Фото - 1 - Набір адаптерів Ø21 мм, 5 шт. та Ø32 мм, 5шт
Фото - 1 - Набір адаптерів Ø21 мм, 5 шт. та Ø32 мм, 5шт

Набір адаптерів Ø21 мм, 5 шт. та Ø32 мм, 5шт (0691500155)

Набір адаптерів Ø21 мм, 5 шт. та Ø32 мм, 5шт PinPuller АДАПТЕР-КРУГЛИЙ-5XD21 / 5XD32MM -арт. 0691500155
Номер товару 0691500155
Немає в наявності
Ціна:
61.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам набір адаптерів для інструменту PinPuller від Wurth, що включає 5 штук адаптерів діаметром 21 мм і 5 штук адаптерів діаметром 32 мм. Цей набір є незамінним рішенням для точного та зручного кріплення різних деталей та елементів.

 Адаптери діаметром 21 мм і 32 мм призначені для використання з інструментом PinPuller і забезпечують оптимальне центрування та фіксацію деталей. Вони ідеально підходять для різних видів робіт, включаючи автомобільний ремонт, монтаж будівельних конструкцій, меблів та інших видів виробництва.

 Застосування набору адаптерів PinPuller від Wurth різноманітне та універсальне. Вони можуть бути використані для кріплення різних елементів, таких як панелі, облицювання, кабелі, труби та інші деталі. Завдяки надійній фіксації та точному центруванню, ці адаптери забезпечують безпеку та ефективність під час роботи.

 Завдяки міцній конструкції та якісним матеріалам, набір адаптерів PinPuller від Wurth забезпечує довговічне та надійне використання. Вони легко встановлюються та знімаються, що робить процес монтажу швидким та зручним.

 Виберіть набір адаптерів PinPuller від Wurth та забезпечте собі професійне та зручне рішення для різних видів робіт та ремонтів!

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter та Maxilifter 

  • Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття.
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Область прімененіяДля видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам набір адаптерів для інструменту PinPuller від Wurth, що включає 5 штук адаптерів діаметром 21 мм і 5 штук адаптерів діаметром 32 мм. Цей набір є незамінним рішенням для точного та зручного кріплення різних деталей та елементів.

 Адаптери діаметром 21 мм і 32 мм призначені для використання з інструментом PinPuller і забезпечують оптимальне центрування та фіксацію деталей. Вони ідеально підходять для різних видів робіт, включаючи автомобільний ремонт, монтаж будівельних конструкцій, меблів та інших видів виробництва.

 Застосування набору адаптерів PinPuller від Wurth різноманітне та універсальне. Вони можуть бути використані для кріплення різних елементів, таких як панелі, облицювання, кабелі, труби та інші деталі. Завдяки надійній фіксації та точному центруванню, ці адаптери забезпечують безпеку та ефективність під час роботи.

 Завдяки міцній конструкції та якісним матеріалам, набір адаптерів PinPuller від Wurth забезпечує довговічне та надійне використання. Вони легко встановлюються та знімаються, що робить процес монтажу швидким та зручним.

 Виберіть набір адаптерів PinPuller від Wurth та забезпечте собі професійне та зручне рішення для різних видів робіт та ремонтів!

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter та Maxilifter 

  • Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття.
Характеристики arrow_down
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область прімененіяДля видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2439.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення